カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • SMC(37)
  • MICROCHIP(7)
  • RIGOL(リゴル)(5)
  • PICO TECHNOLOGY(4)
  • OWON(4)
  • DXアンテナ(2)
  • STMicro(2)
  • MCP(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • GW INSTEK(1)
  • ROHM(1)
  • RS PRO(1)
  • 新日本無線(1)
  • Lazos(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhz2-10s」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP Texas InstrumentsIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOPTexas Instruments
449税込494
1個
13日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:170μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:8mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスアズワン品番67-0408-11
IC AUDIO 2 CIRCUIT 8DIP Texas InstrumentsIC AUDIO 2 CIRCUIT 8DIPTexas Instruments
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
仕様●アンプタイプ:オーディオ●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:55MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:10mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:26mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):34V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0441-46