カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • 学童・教育用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • SMC(561)
  • MICROCHIP(390)
  • ABRACON(222)
  • MURATA(村田製作所)(103)
  • STMicro(101)
  • DXアンテナ(98)
  • 日本アンテナ(63)
  • WURTH ELEKTRONIK(55)
  • IQD(48)
  • ATEN(47)
  • マスプロ電工(35)
  • Pico Technology(31)
  • サンワサプライ(30)
  • Canon(27)
  • onsemi(25)
  • EPSON(24)
  • エレコム(24)
  • DiodesZetex(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhz2」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ。現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用アズワン品番67-0457-20
  • 2回路 低電圧動作 レール・ツー・レール オペアンプ Texas Instruments

    2回路 低電圧動作 レール・ツー・レール オペアンプ

    Texas Instruments
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●電源電圧:2.7~5.5V●利得帯域幅積:1MHz●スルーレート:1V/us●入力オフセット電圧:7.0mV●タイプ:バイポーラ、オペアンプ●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●回路電流:0.105mAアズワン品番67-0341-53
  • 2回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 JFET入力 オペアンプ

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:3.6mA(Vcc=±15)●GBW:4MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):5mV●入力バイアス電流(typ):50pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):16nV/√Hzアズワン品番67-0372-25
  • 2回路 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 オペアンプ

    Texas Instruments
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:BP●電源電圧:±1.5V~±16V●電源電流:0.7mA(Vcc=+5)●GBW:0.7MHz●SR:0.3V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):20nA●動作温度:-40℃~+125℃アズワン品番67-0367-76
  • 2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIP Texas Instruments

    2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIP

    Texas Instruments
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:0.2mA/cH(Vcc=±15)●GBW:1MHz●SR:3.5V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):42nV/√Hz(Rs=20)アズワン品番67-0367-77
  • 高精度オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    高精度オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●構造または入力構成:バイポーラー●電源電圧:+4.5~36V●電源電流:3.6mA●GBW(typ):80MHz●SR(typ):27V/μs●入力オフセット電圧:100μV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):動作温度:0~70℃●IN NOISE:1.1nV/√Hz(=1KHz)●備考:ローノイズ・高精度・[SoundPLUS]仕様アズワン品番67-0464-03
  • IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP Texas Instruments

    IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP

    Texas Instruments
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP
    仕様●タイプ:ファンアウトバッファ(分配)●回路数:1●レシオ - 入力:出力:1:10●差動 - 入力:出力:なし/なし●入力:LVTTL●出力:LVTTL●周波数 - 最大:200MHz●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0405-69
  • IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC Texas Instruments

    IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC

    Texas Instruments
    899税込989
    1個
    13日以内出荷
    IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:550V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:300MHz●電流 - 入力バイアス:700nA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:9mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:85mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-40
  • IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    599税込659
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:3.4V/μs●ゲイン帯域幅積:2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4pA●電圧 - 入力オフセット:900μV●電流 - 供給:625μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-69
  • IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP Texas Instruments

    IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP

    Texas Instruments
    699税込769
    1個
    13日以内出荷
    IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP
    仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):4.5V~5.5V●周波数 - スイッチング:50kHz~2MHz●デューティサイクル(最大):90%●同期整流器:あり●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、イネーブル、周波数制御、パワーグッド、ソフトスタート●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0406-63
  • ICOPAMPDUALLOWPWR8-SOIC Texas Instruments

    ICOPAMPDUALLOWPWR8-SOIC

    Texas Instruments
    238税込262
    1個
    13日以内出荷
    仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2●GBW:1MHz●SR:0.1V/us●入力オフセット電圧(typ):7mV●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0342-69
  • IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP

    Texas Instruments
    669税込736
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、SPI●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:10●プログラムメモリサイズ:2KB(2K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:128 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x10b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージアズワン品番67-0408-06
  • IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP

    Texas Instruments
    1,398税込1,538
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、IrDA、LINbus、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:48●プログラムメモリサイズ:32KB(32K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:4K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x12b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-4アズワン品番67-0408-08
  • IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP

    Texas Instruments
    929税込1,022
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、SPI●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:10●プログラムメモリサイズ:2KB(2K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:128 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 10x16b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0408-07
  • IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA

    Texas Instruments
    899税込989
    1個
    13日以内出荷
    。IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、IrDA、LINbus、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:32●プログラムメモリサイズ:32KB(32K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:2K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:スロープA/D●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:49-UFBGA、DSBGA●サプライヤデバイスパッケージ:49-DSBGA(2.8x2.8)アズワン品番67-0384-91
  • IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC Texas Instruments

    IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC

    Texas Instruments
    4,798税込5,278
    1個
    13日以内出荷
    IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC
    仕様●アンプタイプ:計器●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:25V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:5MHz●電流 - 入力バイアス:2pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:12.4mA●電流 - 出力/チャンネル:17mA●電圧 - スパン(最小):9V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0408-26
  • IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    209税込230
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:5.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2pA●電圧 - 入力オフセット:570μV●電流 - 供給:422μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-44
  • IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOP Texas Instruments

    IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOP

    Texas Instruments
    1,488税込1,637
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOP
    仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:6500V/μs●ゲイン帯域幅積:1.75GHz●帯域幅-3db:420MHz●電流 - 入力バイアス:2μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:6.6mA●電流 - 出力/チャンネル:120mA●電圧 - スパン(最小):9V●電圧 - スパン(最大):33V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:8-HVSSOPアズワン品番67-0410-43
  • IC COUNTER 4-BIT BIN RIP 14-DIP Texas Instruments

    IC COUNTER 4-BIT BIN RIP 14-DIP

    Texas Instruments
    359税込395
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:非同期●タイミング:-●カウント率:35MHz●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0450-71
  • IC SYNCH BINARY COUNTERS 16TSSOP Texas Instruments

    IC SYNCH BINARY COUNTERS 16TSSOP

    Texas Instruments
    68税込75
    1個
    13日以内出荷
    IC SYNCH BINARY COUNTERS 16TSSOP
    仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:非同期●タイミング:同期●カウント率:95MHz●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電圧 - 供給:2V ~ 5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0409-74
  • IC COUNTER ASYNC BIN 12BIT 16SO Texas Instruments

    IC COUNTER ASYNC BIN 12BIT 16SO

    Texas Instruments
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
    IC COUNTER ASYNC BIN 12BIT 16SO
    仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:12●リセット:非同期●タイミング:非同期●カウント率:33MHz●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0409-31
  • IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 Texas Instruments

    IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6

    Texas Instruments
    889税込978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2100V/μs●ゲイン帯域幅積:2GHz●帯域幅-3db:280MHz●電流 - 入力バイアス:15μA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:5.1mA●電流 - 出力/チャンネル:190mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6アズワン品番67-0358-77
  • IC REG BUCK 5V 2A 16QFN Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 2A 16QFN

    Texas Instruments
    659税込725
    1個
    13日以内出荷
    IC REG BUCK 5V 2A 16QFN
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):17V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:2A●周波数 - スイッチング:2.5MHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-VFQFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:16-VQFN(3x3)アズワン品番67-0410-96
  • IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SO Texas Instruments

    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SO

    Texas Instruments
    68税込75
    1個
    13日以内出荷
    。IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SO
    仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:34MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:18ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:8mA、2mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):4mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0394-56
  • IC AUDIO 2 CIRCUIT 8DIP Texas Instruments

    IC AUDIO 2 CIRCUIT 8DIP

    Texas Instruments
    1,398税込1,538
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:オーディオ●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:55MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:10mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:26mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):34V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0441-46
  • IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ Texas Instruments

    IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ

    Texas Instruments
    4,998税込5,498
    1個
    13日以内出荷
  • IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP Texas Instruments

    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP

    Texas Instruments
    449税込494
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:170μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:8mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスアズワン品番67-0408-11
  • IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP Texas Instruments

    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP

    Texas Instruments
    669税込736
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:11.5V/μs●ゲイン帯域幅積:17MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.1pA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:1.3mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:60mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOPアズワン品番67-0407-57
  • IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    169税込186
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
  • IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP Texas Instruments

    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP

    Texas Instruments
    749税込824
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:15V/μs●ゲイン帯域幅積:24MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1.05μA●電圧 - 入力オフセット:700μV●電流 - 供給:2.5mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):22V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOPアズワン品番67-0407-26
  • IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SO Texas Instruments

    IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SO

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:45MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(Iq):6mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO●パッケージ/ケースアズワン品番67-0441-65
  • IC MCU 16BIT 64KB FLASH 144LQFP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 64KB FLASH 144LQFP

    Texas Instruments
    2,798税込3,078
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 64KB FLASH 144LQFP
    仕様●コアプロセッサ:C2xx DSP●コアサイズ:16ビット●速度:40MHz●接続性:CANbus、EBI/EMI、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:41●プログラムメモリサイズ:64KB(32K x 16)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:5K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):3V~3.6V●データコンバータ:A/D 16x10b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:144-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:144-LQFP(20x20)アズワン品番67-0410-74
  • IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    259税込285
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:差動、レール ツー レール●スルーレート:1.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.4MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:650μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:8mA●電圧 - スパン(最小):2V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0441-50
  • IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

    Texas Instruments
    49税込54
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
    仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0409-39
  • IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC Texas Instruments

    IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC

    Texas Instruments
    449税込494
    1個
    13日以内出荷
    。IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC
  • IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    419税込461
    1個
    13日以内出荷
    。IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:360V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:450MHz●電流 - 入力バイアス:3pA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:8.3mA●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0408-17
  • IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP

    Texas Instruments
    68税込75
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP
    仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-38
  • IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

    Texas Instruments
    68税込75
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
    仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:160MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):2μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-61
  • IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP

    Texas Instruments
    249税込274
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP
    仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)アズワン品番67-0410-14
  • IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP

    Texas Instruments
    339税込373
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP
    仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)アズワン品番67-0410-13