カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • ワンダーキット(3)
  • VISHAY(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • サンハヤト(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • KOA(1)
  • RENESAS(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
  • RS PRO(1)
  • DiodesZetex(1)
  • QANTEK(1)
  • GB[制御機器](1)
  • TAEJIN Technology(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ne555 ic」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングル高精度タイマー IC 555 Texas Instruments

    シングル高精度タイマー IC 555

    Texas Instruments
    119税込131
    1個
    当日出荷
    タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
    仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0447-67
  • CMOSタイマー IC 555 Texas Instruments

    CMOSタイマー IC 555

    Texas Instruments
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。
    備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15