カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • 黒田精工(408)
  • SMC(54)
  • シグマ光機(32)
  • SWAGE-LINE(18)
  • タンガロイ(11)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
  • TRUSCO(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • NTB(4)
  • onsemi(4)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • brembo(3)
  • STMicro(3)
  • VISHAY(3)
  • RS PRO(3)
  • 日本船具(3)
  • NSK(日本精工)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-400」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC MULTIVIBRATOR 45NS 16DIP Texas Instruments

    IC MULTIVIBRATOR 45NS 16DIP

    Texas Instruments
    249税込274
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:45ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0439-75
  • IC MULTIVIBRATOR 28NS 14DIP Texas Instruments

    IC MULTIVIBRATOR 28NS 14DIP

    Texas Instruments
    179税込197
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:1●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:28ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0450-73
  • IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIP Texas Instruments

    IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIP

    Texas Instruments
    179税込197
    1個
    13日以内出荷
    IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIP
    仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:1:1●出力タイプ:差動●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●独立回路:4●遅延時間 - 伝搬:9ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0409-66
  • IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP Texas Instruments

    IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP

    Texas Instruments
    579税込637
    1個
    13日以内出荷
    IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP
    仕様●タイプ:マグニチュードコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B、A>B●電圧 - 供給:4.85V~5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●取り付けタイプ:スルーホールアズワン品番67-0409-65
  • IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20SO Texas Instruments

    IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20SO

    Texas Instruments
    499税込549
    1個
    13日以内出荷
    仕様●タイプ:アイデンティティコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B●電圧 - 供給:4.85V~5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:23ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0441-67
  • IC FF D-TYPE SNGL 4BIT 16DIP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE SNGL 4BIT 16DIP

    Texas Instruments
    139税込153
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:1●素子あたりのビット数:4●クロック周波数:50MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):14mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●パッケージ/ケース:16-DIアズワン品番67-0438-79
  • IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SO Texas Instruments

    IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SO

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:45MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(Iq):6mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO●パッケージ/ケースアズワン品番67-0441-65
  • IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP

    Texas Instruments
    299税込329
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
  • IC INVERTER インバータ 6CH 6-INP 14SOIC Texas Instruments

    IC INVERTER インバータ 6CH 6-INP 14SOIC

    Texas Instruments
    159税込175
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流(出力高、低):400μA、8mA●論理レベル(低):0.8V●論理レベル(高):2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:15ns 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●機能:NOT●機能型番:7404●シリーズ名:LSアズワン品番67-0341-36
  • IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP Texas Instruments

    IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP

    Texas Instruments
    139税込153
    1個
    13日以内出荷
    。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP
    仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-55
  • IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOP Texas Instruments

    IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOP

    Texas Instruments
    189税込208
    1個
    13日以内出荷
    。IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOP
    仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:11ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0408-81
  • IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP Texas Instruments

    IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP

    Texas Instruments
    149税込164
    1個
    13日以内出荷
    。IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP
    仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0409-50
  • IC GATE AND 4CH 2-INP 14SO Texas Instruments

    IC GATE AND 4CH 2-INP 14SO

    Texas Instruments
    68税込75
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.4V~0.5V●論理レベル - 高:2.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:14ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0441-63