カテゴリ

  • 制御機器(704)
  • 学童・教育用品(7)
  • 事務用品(4)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(659)
  • 三菱ふそう(464)
  • スバル(358)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(325)
  • ホンダ(286)
  • 扶桑精機(259)
  • insta360(254)
  • SPARKFUN(225)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(206)
  • トヨタ(194)
  • ミツビシ(194)
  • BIGM(丸山製作所)(173)
  • MAZDA(マツダ)(128)
  • STMicro(125)
  • メディアカバーマーケット(102)
  • Optibelt(99)
  • シュナイダーエレクトリック(83)
  • Gクラフト(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nst」の検索結果

715件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングル高精度タイマー IC 555 Texas Instruments

    シングル高精度タイマー IC 555

    Texas Instruments
    119税込131
    1個
    当日出荷
    タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
    仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0447-67
  • Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB

    Texas Instruments
    889税込978
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
  • 2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    当日出荷
    単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。 単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。 セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。 なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。
    その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2
  • 4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    59税込65
    1個
    当日出荷
    74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
    仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0367-61
  • 4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    249税込274
    1個
    当日出荷
    機能EXORRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • 2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIP Texas Instruments

    2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIP

    Texas Instruments
    249税込274
    1個
    欠品中
    仕様●パッケージ:8-DIP●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:13V/μs●GBW:3MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃アズワン品番67-0483-65
  • 関数電卓 BA2 Plus Texas Instruments

    関数電卓 BA2 Plus

    Texas Instruments
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷
    クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵。年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。BA2 Plus Financial Calculatorに加え、NFV(純将来価値)、MIRR(修正内部収益率)、修正継続時間、元金回収、割引元金回収の機能がございます。米国証券アナリスト(CFA)試験の持ち込み指定機です。日本語マニュアル付属
    寸法(mm)80×150×12ブラック電源リチウム2032電池×1(付属)ディスプレイ1行×10桁
  • 2回路 差動 コンパレータ Texas Instruments

    2回路 差動 コンパレータ

    Texas Instruments
    71税込78
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考:アズワン品番67-0367-84
  • 4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    149税込164
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-77
  • 8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments Texas Instruments

    8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments

    Texas Instruments
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs分解能8ビットインターフェースデジタル:パラレルピン数(ピン)16電源タイプデュアル電源RoHS指令(10物質対応)対応特性D/Aコンバータ 8ビット、Texas InstrumentsパッケージMDIP実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)70基準電圧外部出力極性ユニポーラ
  • 1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0485-36
  • 2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ。現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用アズワン品番67-0457-20
  • グラフ電卓 Texas Instruments

    グラフ電卓

    Texas Instruments
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。CAS機能(数式処理機能)が搭載されているので、文字列を扱うことができます。日本語マニュアル付属
    付属品専用ソフトウェアライセンス材質プラスチック寸法(mm)191×87電源リチウムイオン電池 USBケーブル付機能数値計算、CAS、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミングディスプレイ液晶 3.2インチ 125DPIデバイス【対象】WindowsPC Mac
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB

    Texas Instruments
    1,798税込1,978
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.7×8.89出力電圧(V)5ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220ロードレギュレーション150 mVラインレギュレーション150 mVレギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)70出力タイプ固定
  • IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP Texas Instruments

    IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP

    Texas Instruments
    149税込164
    1個
    当日出荷
    IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP
    仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:40mA、60mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0410-23
  • 2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIP Texas Instruments

    2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIP

    Texas Instruments
    699税込769
    1個
    当日出荷
    標準ロジック74LSシリーズのJ-Kフリップ・フロップです。型名も機能も似ていますが直接の互換性はないのでご注意ください。
    仕様●パッケージ:DIP14●機能:Dual JK-FFs with Clear●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0440-02
  • グラフ電卓 Texas Instruments

    グラフ電卓

    Texas Instruments
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。日本語マニュアル付属
    付属品専用ソフトウェアライセンス材質プラスチック寸法(mm)191×87電源リチウムイオン電池 USBケーブル付機能数値計算、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミング(Python)ディスプレイ液晶 3.2インチ 125DPIデバイス【対象】WindowsPC Mac
  • グラフ電卓 Texas Instruments

    グラフ電卓

    Texas Instruments
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    中学・高校の数学,物理,化学から統計,商業,財務まで幅広く活用できるグラフ電卓です。数学のみならず,統計,財務の機能は大学でお使いいただけます。実数と複素数を14桁の精度で計算し、10桁と2桁の指数で表示します。日本語マニュアル付属
    寸法(mm)89×25×188ブラック質量(g)302電源リチウムイオン電池 USBケーブル付ディスプレイ8行×16文字
  • 6回路 シュミットトリガインバータ CMOS DIP14 Texas Instruments

    6回路 シュミットトリガインバータ CMOS DIP14

    Texas Instruments
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    機能シュミットトリガ付きインバータ <1--ラインドライバ、バッファ-->RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902M/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902M/NOPB

    Texas Instruments
    3,698税込4,068
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。、標準電圧ゲイン:100 dB幅(mm)3.91ピン数(ピン)14電源タイプ±2電源, 単一電源動作温度(℃)(Max)+85回路数4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装アンプタイプ高精度スルーレート(V/μs)標準0.5標準ゲインバンド幅積(MHz)1デュアル供給電圧(V)標準±12、±3、±5、±9シングル供給電圧(V)標準5 → 24
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431ILP Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431ILP

    Texas Instruments
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    公称電圧 = 2.5 - 36V。パッケージタイプ = TO-92。基準タイプ = 可変。立上がり精度 = ±2.0 %。実装タイプ = スルーホール。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 100mA。入力電圧 Max = 37 V。出力電圧 Min = 2.5 V。出力電圧 Max = 36 V。ピン数 = 3。寸法 = 4.83 x 3.43 x 3.68mm。幅 = 3.43mm。シャント電圧リファレンス、調整可能、TLシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 1.25 35 V, 4-Pin, LM317EMP/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 1.25 35 V, 4-Pin, LM317EMP/NOPB

    Texas Instruments
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    精度0.05出力電圧(V)1.2535出力電流(A)1.5ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223実装タイプ表面実装出力タイプ可変
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431AILP Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431AILP

    Texas Instruments
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    公称電圧 = 2.5 - 36V。パッケージタイプ = TO-92。基準タイプ = 可変。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = スルーホール。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 100mA。入力電圧 Max = 37 V。出力電圧 Min = 2.5 V。出力電圧 Max = 36 V。ピン数 = 3。寸法 = 4.83 x 3.43 x 3.68mm。高さ = 3.68mm。シャント電圧リファレンス、調整可能、TLシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC Texas Instruments

    Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC

    Texas Instruments
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V長さ(mm)8.64幅(mm)3.91寸法(mm)8.64×3.91×1.45高さ(mm)1.45応答時間1.3μsピン数(ピン)14電源タイプ±2電源, 単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。パッケージSOIC実装タイプ表面実装出力タイプオープンコレクタ
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:4.1V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-4.1/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:4.1V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-4.1/NOPB

    Texas Instruments
    769税込846
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93公称電圧(V)4.1出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション7 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ固定最大動作温度(℃)85
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    739税込813
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93高さ(mm)0.93公称電圧(V)5出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション8 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ固定
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM1084IS-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM1084IS-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電流(A)5ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)ロードレギュレーション15 mVラインレギュレーション6 mV出力数1最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LM2937IMP-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LM2937IMP-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    2,198税込2,418
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、400 mA、Texas Instruments長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×3.56×1.6精度0.05入力電圧(V)(Max)26出力電流(mA)400ピン数(ピン)3+TabRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223実装タイプ表面実装ラインレギュレーション33 mV出力数1出力タイプ固定
  • BCD to 7セグメント デコーダ/ドライバ TTL Texas Instruments

    BCD to 7セグメント デコーダ/ドライバ TTL

    Texas Instruments
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    標準ロジック74LSシリーズのBCD to 7セグメント デコーダ/ドライバです。出力に7セグメントLED表示器をつなぐと4ビットの10進数入力(0000~1001)に対応した0~9までの数字を表示します。10進数の10以上(4ビットで1010~1111)の入力にも反応しますがA~Fの16進表
    仕様●パッケージ:DIP16●機能:BCD to 7 Segment Decoder/Driver●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0367-60
  • ロジックIC Texas Instruments

    ロジックIC

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    機能カウンタ、10進RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
  • 1回路 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 オペアンプ

    Texas Instruments
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。 後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。 741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。) また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。 工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。
    その他電流:【入力バイアス】80nA入力BP電源電圧(V)±18max回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
  • 2回路 単電源 CMOS オペアンプ Texas Instruments

    2回路 単電源 CMOS オペアンプ

    Texas Instruments
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    その他【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz入力CMOS電源電圧(V)+4.75~+15.5定格電源電流0.75mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)1
  • 低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ Texas Instruments

    低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ

    Texas Instruments
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)1
  • 1回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 JFET入力 オペアンプ

    Texas Instruments
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。
    その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
  • 汎用ロジックIC Texas Instruments

    汎用ロジックIC

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIP Texas Instruments

    4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIP

    Texas Instruments
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    TIの開発した4回路入りJ-FET入力型OPアンプです。 2回路入りTL072の4回路版です。入力インピーダンスが高くバイアス電流がほとんど流れない特性はバイポーラ入力型よりもOPアンプの理想に近く特性のバランスが取れた使いやすい製品として使われ続けています。 電源電圧は±15Vが標準で+5V以下の単電源など低電圧での使用には向きません。
    その他PDIP-14、【GBW】3MHz【SR】13V/uS、電流:【入力バイアス】65pA入力JFET電源電圧(V)±4.5~18回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-14オフセット電圧(mV)3
  • ハイファイオーディオオペアンプ Texas Instruments

    ハイファイオーディオオペアンプ

    Texas Instruments
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    +5V(単電源)以下での低電圧動作に重点を置いた新世代のオーディオ向けOPアンプです。 動作電源電圧を+2.2~5.5Vと従来型のオーディオ用OPアンプが不得意だった範囲に定めるとと同時にレールtoレール入出力として低電圧動作に於ける電圧条件の制約をクリアしています。 ノイズやSRなどその他の特性はオーディオ用としては一見月並みですが本格的な低電圧対応品としては今までに無かった性能です。[Book1]Sheet1!$A$1:$B$15
    その他SOIC-8、【GBW】20MHz【SR】8.5V/μs、電流:【入力バイアス】40fA、【IN NOISEN(1KHz)】4nV/√Hz備考低歪低電圧入力BP電源電圧(V)+2.2~5.5定格電源電流2.15mA/1回路回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85オフセット電圧(mV)0.3
  • 基準電圧IC Texas Instruments

    基準電圧IC

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    温度係数最大150動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)0~+70パッケージTO-92
  • 8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers Texas Instruments

    8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers

    Texas Instruments
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    8ビットシングルシフトレジスタ
    その他【パッケージ/ピン】SOP/16寸法(mm)10.5×5.6×1.85チャンネル数8動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)2~6出力タイプ3ステート
  • 6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP16 Texas Instruments

    6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP16

    Texas Instruments
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    機能インバータRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
...
nst64特集