カテゴリ
- 制御機器(49)
- 事務用品(4)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- ホンダ(466)
- Maritime Progress(193)
- メディアカバーマーケット(124)
- 大阪魂(119)
- フェリック(89)
- Entrelec(76)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(74)
- Altrider (アルトライダー)(71)
- PGA(68)
- イワタ(ソフト)(60)
- SKC(環境測定)(49)
- Northern country(48)
- 視覚デザイン研究所(47)
- イスカル(46)
- エレコム(40)
- BC BATTERY CONTROLLER(36)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(32)
- brembo(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「ntr」の検索結果

2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ
Texas Instruments¥219税込¥2411個当日出荷単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。 単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。 セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。 なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2
関数電卓 BA2 Plus
Texas Instruments¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵。年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。BA2 Plus Financial Calculatorに加え、NFV(純将来価値)、MIRR(修正内部収益率)、修正継続時間、元金回収、割引元金回収の機能がございます。米国証券アナリスト(CFA)試験の持ち込み指定機です。日本語マニュアル付属寸法(mm)80×150×12色ブラック電源リチウム2032電池×1(付属)ディスプレイ1行×10桁
グラフ電卓
Texas Instruments¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。CAS機能(数式処理機能)が搭載されているので、文字列を扱うことができます。日本語マニュアル付属付属品専用ソフトウェアライセンス材質プラスチック寸法(mm)191×87電源リチウムイオン電池 USBケーブル付機能数値計算、CAS、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミングディスプレイ液晶 3.2インチ 125DPIデバイス【対象】WindowsPC Mac
グラフ電卓
Texas Instruments¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。日本語マニュアル付属付属品専用ソフトウェアライセンス材質プラスチック寸法(mm)191×87電源リチウムイオン電池 USBケーブル付機能数値計算、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミング(Python)ディスプレイ液晶 3.2インチ 125DPIデバイス【対象】WindowsPC Mac
グラフ電卓
Texas Instruments¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷中学・高校の数学,物理,化学から統計,商業,財務まで幅広く活用できるグラフ電卓です。数学のみならず,統計,財務の機能は大学でお使いいただけます。実数と複素数を14桁の精度で計算し、10桁と2桁の指数で表示します。日本語マニュアル付属寸法(mm)89×25×188色ブラック質量(g)302電源リチウムイオン電池 USBケーブル付ディスプレイ8行×16文字
6回路 シュミットトリガインバータ CMOS DIP14
Texas Instruments¥229税込¥2521個3日以内出荷機能シュミットトリガ付きインバータ <1--ラインドライバ、バッファ-->RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
1回路 オペアンプ
Texas Instruments¥269税込¥2961個3日以内出荷1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。 後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。 741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。) また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。 工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。その他電流:【入力バイアス】80nA入力BP電源電圧(V)±18max回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
2回路 単電源 CMOS オペアンプ
Texas Instruments¥599税込¥6591個3日以内出荷その他【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz入力CMOS電源電圧(V)+4.75~+15.5定格電源電流0.75mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)1
低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ
Texas Instruments¥439税込¥4831個3日以内出荷その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)1
1回路 JFET入力 オペアンプ
Texas Instruments¥289税込¥3181個3日以内出荷旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIP
Texas Instruments¥259税込¥2851個3日以内出荷TIの開発した4回路入りJ-FET入力型OPアンプです。 2回路入りTL072の4回路版です。入力インピーダンスが高くバイアス電流がほとんど流れない特性はバイポーラ入力型よりもOPアンプの理想に近く特性のバランスが取れた使いやすい製品として使われ続けています。 電源電圧は±15Vが標準で+5V以下の単電源など低電圧での使用には向きません。その他PDIP-14、【GBW】3MHz【SR】13V/uS、電流:【入力バイアス】65pA入力JFET電源電圧(V)±4.5~18回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-14オフセット電圧(mV)3
ハイファイオーディオオペアンプ
Texas Instruments¥519税込¥5711個3日以内出荷+5V(単電源)以下での低電圧動作に重点を置いた新世代のオーディオ向けOPアンプです。 動作電源電圧を+2.2~5.5Vと従来型のオーディオ用OPアンプが不得意だった範囲に定めるとと同時にレールtoレール入出力として低電圧動作に於ける電圧条件の制約をクリアしています。 ノイズやSRなどその他の特性はオーディオ用としては一見月並みですが本格的な低電圧対応品としては今までに無かった性能です。[Book1]Sheet1!$A$1:$B$15その他SOIC-8、【GBW】20MHz【SR】8.5V/μs、電流:【入力バイアス】40fA、【IN NOISEN(1KHz)】4nV/√Hz備考低歪低電圧入力BP電源電圧(V)+2.2~5.5定格電源電流2.15mA/1回路回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85オフセット電圧(mV)0.3
8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers
Texas Instruments¥129税込¥1421個3日以内出荷8ビットシングルシフトレジスタその他【パッケージ/ピン】SOP/16寸法(mm)10.5×5.6×1.85チャンネル数8動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)2~6出力タイプ3ステート
2回路 レール・ツー・レール オペアンプ
Texas Instruments¥459税込¥5051個3日以内出荷その他DIP-8、【GBW】3MHz【SR】2.4V/μs、電流:【入力バイアス】1pA電源電圧(V)2.7~16回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)0.5
4回路 差動 コンパレータ
Texas Instruments¥199税込¥2191個3日以内出荷その他SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C電源電圧(V)+2~+36定格電源電流0.8mA(Vcc=+5V)V回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSOIC14オフセット電圧(mV)2
低消費電力タイマー IC 555
Texas Instruments¥299税込¥3291個3日以内出荷備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-8動作電圧(V)2~15最大周波数(MHz)【発振】2.1
アナログ温度センサー
Texas Instruments¥169税込¥1861個3日以内出荷旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の温度センサーICです。 電源を与えると温度を表す電圧を出力します。 このLM19の出力電圧vs温度の関係はやや複雑です。 類似の製品が多数ありますので用途に応じて比較検討してください。たとえば、LM35Dは出力電圧(mV)=温度(℃)×10(mV)の明解な関係を持ちます。しかし、LM19は2.4Vからの低電圧動作が可能な点と温度範囲が広い点で有利です。使用温度範囲(℃)-30~+130精度±2.5(@30℃)電源電圧(V)【動作】2.4~5.5温度係数【出力】-11.77mV/℃パッケージTO-92
基準電圧ダイオード
Texas Instruments¥209税込¥2301個3日以内出荷温度係数最大150RoHS指令(10物質対応)対応誤差+12mV-12mV動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92基準電圧1.235V
高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧
Texas Instruments¥419~税込¥461~1個3日以内出荷温度係数最大100RoHS指令(10物質対応)対応誤差±0.1%動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92
低電圧オーディオ用パワー・アンプ IC
Texas Instruments¥319税込¥3511個3日以内出荷旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の開発したオーディオパワーアンプICです。 ラジオやテレビ程度の小出力用のパワーアンプとして代表的な製品です。 回路記号はOPアンプと同じですがLM386はパワーアンプ専用でOPアンプではありません。 増幅率(利得・ゲイン)は二段階に設定できますがOPアンプのように任意に設定はできず方法も異なります。その他電流:【入力バイアス】70nA電源電圧(V)4~18定格電源電流1.8mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷電力コンバータ、150kHz、0.5A降圧型電圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。その他【パッケージ/ピン】PDIP/8寸法(mm)9.81×6.35出力電圧(V)5入力電圧(V)4.5~60周波数【スイッチング】150kHzRoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP
Texas Instruments¥599税込¥6591個3日以内出荷3ステート出力、8チャンネル、レジスタトランシーバーその他【パッケージ/ピン】PDIP/24寸法(mm)31.64×6.73×4.57チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-32【低レベル】64RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
IC 8-BIT SHIFT REGISTER 24-SOIC
Texas Instruments¥469税込¥5161個3日以内出荷イネーブル/シャットダウン機能を備えた拡張カスケード用の8ビットシフトレジスタその他【パッケージ/ピン】SOIC/24寸法(mm)15.4×7.5×2.65チャンネル数8RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+125動作供給電圧(V)4.5~5.5
IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO
Texas Instruments¥169~税込¥186~1個3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
4回路 2入力ExORゲート TTL DIP14
Texas Instruments¥199税込¥2191個3日以内出荷機能QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATESRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)4.75~5.25
2回路 BCDアップカウンタ DIP16
Texas Instruments¥259税込¥2851個3日以内出荷機能Dual BCD UP-CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3
Texas Instruments¥389税込¥4281個3日以内出荷1.5A、35V、リニア電圧レギュレータ モノリシック3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、およびセーフエリア補償を採用しているため、本質的に破壊されません。適切なヒートシンクが提供されている場合、1.5Aを超える出力電流を供給できます。その他【パッケージ/ピン】TO-220/3出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A動作温度範囲(℃)0~+125出力数1最大入力電圧(V)35
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
Texas Instruments¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。その他【パッケージ/ピン】TO-220/5寸法(mm)10.16×8.51出力電圧(V)5入力電圧(V)4.0~60周波数【スイッチング】52kHz出力電流3A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
1回路 高速オペアンプ
Texas Instruments¥389税込¥4281個3日以内出荷その他【GBW】15MHz【SR】70v/μs電源電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70
IC LED DRIVER RGLTR DIM 18TUSMD
Texas Instruments¥669税込¥7361個3日以内出荷3/2x スイッチトキャパシタブースト搭載のデュアルディスプレイ白色LEDドライバ 携帯電話のディスプレイのバックライトに最適なチャージポンプベースの白色LEDドライバーです。 最大20mAで最大7個のLED駆動 2つの異なるグループで制御されるLED、バックライト2つのディスプレイ(メインLCDおよびサブLCD)用 優れた電流と明るさのマッチング 高効率3/2xチャージポンプその他【PWM輝度コントロール】100Hz~1kHz、【パッケージ/ピン】18-DSBGAタイプDC DCレギュレータ電源電圧(V)【動作】2.7~5.5電流(mA)【出力/チャンネル】20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~+85トポロジースイッチトキャパシタ(チャージポンプ)出力数7
IC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP
Texas Instruments¥859税込¥9451個3日以内出荷超低消費電力マイクロコントローラー 低電源電圧範囲:1.8V~3.6V 超低消費電力-アクティブモード:160 μA (1MHz、2.2V)、スタンバイモード:0.7 μA、オフモード(RAM データ保持):0.1 μA 16ビットRISCアーキテクチャ、125nsの命令サイクル時間 16ビットタイマー ベーシッククロック アナログ信号コンペア機能又はスロープ A/D 変換のためのオンチップコンパレータその他【ペリフェラル】POR、WDT、【パッケージ/ピン】20-TSSOPサイズ【Flash】256kB+2kB容量【RAM】128B電源電圧(V)【動作】1.8~3.6ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85クロック周波数8MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサMSP430コンバータタイプ【データ】スロープA/D