カテゴリ

  • 制御機器(459)
  • 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(43)
  • Copic(コピック)(367)
  • DUNLOP(ダンロップ)(246)
  • ODELIC(オーデリック)(270)
  • Optibelt(2,767)
  • RS PRO(1,101)
  • SPARKFUN(236)
  • TRACO POWER(1,230)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(486)
  • エフピコ(231)
  • サカエ(545)
  • トヨタ(253)
  • トレード(328)
  • ホンダ(6,222)
  • ミツビシ(271)
  • メディアカバーマーケット(733)
  • リスパック(481)
  • 三菱ふそう(2,349)
  • 視覚デザイン研究所(378)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(121)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op」の検索結果

関連キーワード
462件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas Instruments

    OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP

    Texas Instruments
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(25個)
    3日以内出荷
    仕様●汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas Instruments

    OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP

    Texas Instruments
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas Instruments

    OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP

    Texas Instruments
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC GATE AND OP COL 4CH 2IN 14DIP Texas Instruments

    IC GATE AND OP COL 4CH 2IN 14DIP

    Texas Instruments
    ¥119税込¥131
    1個
    13日以内出荷
    IC GATE AND OP COL 4CH 2IN 14DIP
    仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:オープンコレクタ●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:-、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:54ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-82
  • 2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。 単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。 セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。 なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。
    その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2
  • 2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ。現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用アズワン品番67-0457-20
  • 1回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 JFET入力 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥289税込¥318
    1個
    欠品中
    旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。
    その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
  • Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB

    Texas Instruments
    ¥889税込¥978
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.7×8.89出力電圧(V)5ピン数(ピン)3極性正RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220ロードレギュレーション150 mVラインレギュレーション150 mVレギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)70出力タイプ固定
  • オーディオ用オペアンプ Texas Instruments

    オーディオ用オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1回路 単電源 CMOS 微小電力 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 単電源 CMOS 微小電力 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥539税込¥593
    1個
    5日以内出荷
    仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:SO-8●回路数:1回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mAアズワン品番67-0341-57
  • 2回路 低ノイズ 高精度オペアンプ Texas Instruments

    2回路 低ノイズ 高精度オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度・摂氏直読温度センサーIC Texas Instruments

    高精度・摂氏直読温度センサーIC

    Texas Instruments
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路 低雑音 超低歪 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 低雑音 超低歪 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC Texas Instruments

    Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC

    Texas Instruments
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V長さ(mm)8.64幅(mm)3.91寸法(mm)8.64×3.91×1.45高さ(mm)1.45応答時間1.3μsピン数(ピン)14電源タイプ±2電源, 単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。パッケージSOIC実装タイプ表面実装出力タイプオープンコレクタ
  • 5 Amp Adjustable Regulator TO220 Texas Instruments

    5 Amp Adjustable Regulator TO220

    Texas Instruments
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可変正電圧3端子レギュレーター 3A Texas Instruments

    可変正電圧3端子レギュレーター 3A

    Texas Instruments
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5WオーディオパワーアンプIC Texas Instruments

    2.5WオーディオパワーアンプIC

    Texas Instruments
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
  • 8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments Texas Instruments

    8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments

    Texas Instruments
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    仕様●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs分解能8ビットインターフェースデジタル:パラレルピン数(ピン)16電源タイプデュアル電源RoHS指令(10物質対応)対応特性D/Aコンバータ 8ビット、Texas InstrumentsパッケージMDIP実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)70基準電圧外部出力極性ユニポーラ
  • クワッドコンパレータ Texas Instruments

    クワッドコンパレータ

    Texas Instruments
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
  • アナログ温度センサー Texas Instruments

    アナログ温度センサー

    Texas Instruments
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の温度センサーICです。 電源を与えると温度を表す電圧を出力します。 このLM19の出力電圧vs温度の関係はやや複雑です。 類似の製品が多数ありますので用途に応じて比較検討してください。たとえば、LM35Dは出力電圧(mV)=温度(℃)×10(mV)の明解な関係を持ちます。しかし、LM19は2.4Vからの低電圧動作が可能な点と温度範囲が広い点で有利です。
    使用温度範囲(℃)-30~+130精度±2.5(@30℃)電源電圧(V)【動作】2.4~5.5温度係数【出力】-11.77mV/℃パッケージTO-92
  • クワッド汎用オペアンプ Texas Instruments

    クワッド汎用オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    その他DIP-14、【GBW】1MHz【SR】0.5V/μs、電流:【入力バイアス】45nA電源電圧(V)26回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP-14オフセット電圧(mV)2
  • 4回路 差動 コンパレータ Texas Instruments

    4回路 差動 コンパレータ

    Texas Instruments
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    その他SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C電源電圧(V)+2~+36定格電源電流0.8mA(Vcc=+5V)V回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSOIC14オフセット電圧(mV)2
  • 低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ Texas Instruments

    低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
    その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)1
  • 可変型3端子レギュレーター 正電圧100mA Texas Instruments

    可変型3端子レギュレーター 正電圧100mA

    Texas Instruments
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路 単電源 CMOS オペアンプ Texas Instruments

    2回路 単電源 CMOS オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    その他【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz入力CMOS電源電圧(V)+4.75~+15.5定格電源電流0.75mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)1
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902M/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902M/NOPB

    Texas Instruments
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。、標準電圧ゲイン:100 dB幅(mm)3.91ピン数(ピン)14電源タイプ±2電源, 単一電源動作温度(℃)(Max)+85回路数4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装アンプタイプ高精度スルーレート(V/μs)標準0.5標準ゲインバンド幅積(MHz)1デュアル供給電圧(V)標準±12、±3、±5、±9シングル供給電圧(V)標準5 → 24
  • リニア電圧レギュレータ Texas Instruments

    リニア電圧レギュレータ

    Texas Instruments
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
  • 1回路 低電圧 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 低電圧 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ Texas Instruments

    IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ

    Texas Instruments
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP。
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2.3V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2.5nA●電圧 - 入力オフセット:5μV●電流 - 供給:3.7mA●電流 - 出力/チャンネル:45mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-59
  • 12ビット+サイン温度センサー Texas Instruments

    12ビット+サイン温度センサー

    Texas Instruments
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
  • Temperature Sensor Texas Instruments

    Temperature Sensor

    Texas Instruments
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP Texas Instruments

    IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8

    Texas Instruments
    ¥329税込¥362
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基準電圧ダイオード Texas Instruments

    基準電圧ダイオード

    Texas Instruments
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 1.25 35 V, 4-Pin, LM317EMP/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 1.25 35 V, 4-Pin, LM317EMP/NOPB

    Texas Instruments
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    精度0.05出力電圧(V)1.2535出力電流(A)1.5ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223実装タイプ表面実装出力タイプ可変
  • 基準電圧IC 出力:5V スルーホール 高精度 3ピン Texas Instruments

    基準電圧IC 出力:5V スルーホール 高精度 3ピン

    Texas Instruments
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3

    Texas Instruments
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    1.5A、35V、リニア電圧レギュレータ モノリシック3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、およびセーフエリア補償を採用しているため、本質的に破壊されません。適切なヒートシンクが提供されている場合、1.5Aを超える出力電流を供給できます。
    その他【パッケージ/ピン】TO-220/3出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A動作温度範囲(℃)0~+125出力数1最大入力電圧(V)35
  • 高精度オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    高精度オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●構造または入力構成:バイポーラー●電源電圧:+4.5~36V●電源電流:3.6mA●GBW(typ):80MHz●SR(typ):27V/μs●入力オフセット電圧:100μV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):動作温度:0~70℃●IN NOISE:1.1nV/√Hz(=1KHz)●備考:ローノイズ・高精度・[SoundPLUS]仕様アズワン品番67-0464-03
...
op袋特集