カテゴリ

  • 制御機器(62)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • GOPPA(26)
  • MAZDA(マツダ)(59)
  • Merck(メルクミリポア)(25)
  • nopa(43)
  • RotopaX(ロトパックス)(51)
  • RS PRO(41)
  • SKC(環境測定)(26)
  • SPARKFUN(76)
  • TOPPANエッジ(27)
  • TRACO POWER(65)
  • イワタ(ソフト)(33)
  • トヨタ(20)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(41)
  • ホンダ(78)
  • メディアカバーマーケット(130)
  • リスパック(47)
  • リンナイ(20)
  • 常磐精工(37)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opa」の検索結果

62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ Texas Instruments

    IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ

    Texas Instruments
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP。
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2.3V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2.5nA●電圧 - 入力オフセット:5μV●電流 - 供給:3.7mA●電流 - 出力/チャンネル:45mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-59
  • IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ Texas Instruments

    IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ

    Texas Instruments
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    13日以内出荷
  • IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT OPAシリーズ Texas Instruments

    IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT OPAシリーズ

    Texas Instruments
    ¥419税込¥461
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP。
    仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:3.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5pA●電圧 - 入力オフセット:1.5mV●電流 - 供給:220μA●電流 - 出力/チャンネル:60mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-56
  • IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ Texas Instruments

    IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ

    Texas Instruments
    ¥339税込¥373
    1個
    9日以内出荷
  • 1回路 単電源 CMOS 微小電力 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 単電源 CMOS 微小電力 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥539税込¥593
    1個
    5日以内出荷
    仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:SO-8●回路数:1回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mAアズワン品番67-0341-57
  • オーディオ用オペアンプ Texas Instruments

    オーディオ用オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路 低ノイズ 高精度オペアンプ Texas Instruments

    2回路 低ノイズ 高精度オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路 低雑音 超低歪 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 低雑音 超低歪 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    高精度オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●構造または入力構成:バイポーラー●電源電圧:+4.5~36V●電源電流:3.6mA●GBW(typ):80MHz●SR(typ):27V/μs●入力オフセット電圧:100μV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):動作温度:0~70℃●IN NOISE:1.1nV/√Hz(=1KHz)●備考:ローノイズ・高精度・[SoundPLUS]仕様アズワン品番67-0464-03
  • IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP Texas Instruments

    IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8

    Texas Instruments
    ¥329税込¥362
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥469~税込¥516~
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
  • IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥419税込¥461
    1個
    13日以内出荷
    。IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:360V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:450MHz●電流 - 入力バイアス:3pA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:8.3mA●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0408-17
  • IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC Texas Instruments

    IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥449税込¥494
    1個
    13日以内出荷
    。IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC
  • IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP Texas Instruments

    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP

    Texas Instruments
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.01V/μs●ゲイン帯域幅積:35kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4nA●電圧 - 入力オフセット:50μV●電流 - 供給:25μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:50mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0408-12
  • IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥649税込¥714
    1個
    13日以内出荷
    IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
  • IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 Texas Instruments

    IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6

    Texas Instruments
    ¥889税込¥978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2100V/μs●ゲイン帯域幅積:2GHz●帯域幅-3db:280MHz●電流 - 入力バイアス:15μA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:5.1mA●電流 - 出力/チャンネル:190mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6アズワン品番67-0358-77
  • IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas Instruments

    IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC

    Texas Instruments
    ¥419税込¥461
    1個
    13日以内出荷
    。IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
  • IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥999税込¥1,099
    1個
    13日以内出荷
    。IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:3V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:160μV●電流 - 供給:160μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):4V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0411-22
  • IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP Texas Instruments

    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP

    Texas Instruments
    ¥449税込¥494
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:170μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:8mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスアズワン品番67-0408-11
  • IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥169~税込¥186~
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
  • 1回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 JFET入力 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。
    その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
  • 2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ。現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用アズワン品番67-0457-20
  • 2.5WオーディオパワーアンプIC Texas Instruments

    2.5WオーディオパワーアンプIC

    Texas Instruments
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
  • 15W、ステレオ、Class-D オーディオ・パワー・アンプ、SE 出力付 Texas Instruments

    15W、ステレオ、Class-D オーディオ・パワー・アンプ、SE 出力付

    Texas Instruments
    ¥629税込¥692
    1個
    5日以内出荷
    変調回路からスイッチングトランジスタまで回路のほとんどが20ピンDIPパッケージに収納され20個程度のR、C、Lを外付けするだけで15W×2のステレオパワーアンプができます。
    仕様●パッケージ:PDIP-20●動作電圧:用途:ステレオ15W Class-D オーディオ・パワー・アンプ●仕様1:電源電圧:+10~30V●仕様2:SNR:99dB●仕様3:出力:15W(ステレオ・8Ω)●仕様4:THD+N:0.06%●保護回路付●動作温度:-40~85℃アズワン品番67-0463-97
  • Texas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263) Texas Instruments

    Texas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263)

    Texas Instruments
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電圧(V)5入力電圧(V)(Min) 2.6ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ロードレギュレーション20 mVラインレギュレーション10 mVレギュレータ低ドロップアウト電圧出力タイプ固定
  • ICOPAMPDUALLOWPWR8-SOIC Texas Instruments

    ICOPAMPDUALLOWPWR8-SOIC

    Texas Instruments
    ¥238税込¥262
    1個
    10日以内出荷
    仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2●GBW:1MHz●SR:0.1V/us●入力オフセット電圧(typ):7mV●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0342-69
  • IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC

    Texas Instruments
    ¥629税込¥692
    1個
    12日以内出荷
    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:14V/μs●ゲイン帯域幅積:11MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:125nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:390μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:3.5mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):24V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-20
  • IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO Texas Instruments

    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO

    Texas Instruments
    ¥209税込¥230
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:3.6V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.6pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0442-01
  • IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC IC オペアンプ JFET 4 回路 14SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC IC オペアンプ JFET 4 回路 14SOIC

    Texas Instruments
    ¥219税込¥241
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0371-08
  • IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP Texas Instruments

    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP

    Texas Instruments
    ¥669税込¥736
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:11.5V/μs●ゲイン帯域幅積:17MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.1pA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:1.3mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:60mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOPアズワン品番67-0407-57
  • IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥629税込¥692
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
  • IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO Texas Instruments

    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO

    Texas Instruments
    ¥61~税込¥67~
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6

    Texas Instruments
    ¥189税込¥208
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:107μA●電流 - 出力/チャンネル:113mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6アズワン品番67-0407-54
  • IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP Texas Instruments

    IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥739税込¥813
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP
    仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-43
  • IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:差動●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:3V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:1MHz●電流 - 入力バイアス:-●電圧 - 入力オフセット:50μV●電流 - 供給:1.5mA●電流 - 出力/チャンネル:20mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-01
  • IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP Texas Instruments

    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥269税込¥296
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:410μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:160mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-52
  • IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥919税込¥1,011
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:3100V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:1.7GHz●電流 - 入力バイアス:6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:12.5mA●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-46
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP

    Texas Instruments
    ¥179~税込¥197~
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP
op袋特集
  • おすすめ人気ランキング
  • op袋