カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • INFINEON(4)
  • ホンダ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • ピグ(2)
  • ARCOL(OHMITE)(2)
  • SIRC(サーク)(2)
  • Moldex(モルデックス)(1)
  • 大生工業(1)
  • イトーキ(1)
  • RENESAS(1)
  • STMicro(1)
  • nexperia(1)
  • パワーサポート(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pak04」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3 Texas Instruments

    IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3

    Texas Instruments
    579税込637
    1個
    13日以内出荷
    IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):25V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:68dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-09
  • IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK Texas Instruments

    IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK

    Texas Instruments
    669税込736
    1個
    13日以内出荷
    IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK
    仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-15V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:52dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-78
  • IC REG LIN 8V 500MA DDPAK/TO263 Texas Instruments

    IC REG LIN 8V 500MA DDPAK/TO263

    Texas Instruments
    539税込593
    1個
    13日以内出荷
    IC REG LIN 8V 500MA DDPAK/TO263
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):26V●電圧 - 出力(最小/固定):8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 50mA●電流 - 出力:500mA●電流 - 静止(Iq):2mA●電流 - 供給(最大):20mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過温度、逆極性、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-72
  • IC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263 Texas Instruments

    IC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263

    Texas Instruments
    1,598税込1,758
    1個
    13日以内出荷
    IC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263
    仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:58dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-79