カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- INFINEON(4)
- ホンダ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ピグ(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- SIRC(サーク)(2)
- Moldex(モルデックス)(1)
- 大生工業(1)
- イトーキ(1)
- RENESAS(1)
- STMicro(1)
- nexperia(1)
- パワーサポート(1)
- PROST's(1)
「pak04」の検索結果
特価

IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3
Texas Instruments¥579税込¥6371個13日以内出荷IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):25V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:68dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-09
IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK
Texas Instruments¥669税込¥7361個13日以内出荷IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-15V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:52dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-78
IC REG LIN 8V 500MA DDPAK/TO263
Texas Instruments¥539税込¥5931個13日以内出荷IC REG LIN 8V 500MA DDPAK/TO263仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):26V●電圧 - 出力(最小/固定):8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 50mA●電流 - 出力:500mA●電流 - 静止(Iq):2mA●電流 - 供給(最大):20mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過温度、逆極性、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-72
IC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263
Texas Instruments¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷IC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:58dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-79