カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- Vance&Hines(4)
- 戸上電機製作所(2)
- STMicro(2)
- VISHAY(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ピグ(1)
- MICROCHIP(1)
- ANDERSON POWER PRODUCTS(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- nexperia(1)
- グレイテクノス(1)
- onsemi(1)
- SIRC(サーク)(1)
「pak15」の検索結果

IC REG LIN POS ADJ 800MA DDPAK
Texas Instruments¥619税込¥6811個13日以内出荷IC REG LIN POS ADJ 800MA DDPAK仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):7V●電圧 - 出力(最小/固定):1.216V●電圧 - 出力(最大):5.1V●電圧ドロップアウト(最大):0.35V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):9mA●電流 - 供給(最大):15mA●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0407-87