カテゴリ
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- MICROCHIP(2)
「por010o」の検索結果

IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP
Texas Instruments¥669税込¥7361個13日以内出荷IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、SPI●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:10●プログラムメモリサイズ:2KB(2K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:128 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x10b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージアズワン品番67-0408-06
IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP
Texas Instruments¥929税込¥1,0221個13日以内出荷IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、SPI●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:10●プログラムメモリサイズ:2KB(2K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:128 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 10x16b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0408-07
IC I/O EXPANDER I2C 8B 16TSSOP
Texas Instruments¥339税込¥3731個13日以内出荷。IC I/O EXPANDER I2C 8B 16TSSOP仕様●I/O数:8●インターフェース:I2C、SMBus●割り込み出力:あり:POR●出力タイプ:プッシュプル●電流 - 出力ソース/シンク:10mA、25mA●クロック周波数:400kHz●電圧 - 供給:2.3V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0408-22