カテゴリ
- 制御機器(8)
- 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- MICROCHIP(256)
- STMicro(79)
- Lattice Semiconductor(16)
- HAKKO(白光)(15)
- NXP(12)
- サンハヤト(9)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(4)
- ダイセン電子工業(4)
- イマダ(3)
- 日本アルミット(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- Weller(2)
- ALTERA(2)
- SILICON LABS(2)
- onsemi(2)
- SANYO(三洋電機)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「qfp」の検索結果
特価

IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP
Texas Instruments¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷高性能DSPその他【パッケージ/ピン】64-QFPサイズ【RAM】1K ×8電源電圧(V)【動作】5メモリー【プログラム】フラッシュピン数(ピン)【I/O】26プログラムメモリ16KBRoHS指令(10物質対応)対応A/Dコンバータ10ビット ×8動作温度範囲(℃)0~70クロック周波数20MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサC2xx DSP
IC DRIVER 10/0 128TQFP
Texas Instruments¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷IC DRIVER 10/0 128TQFP仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:FPDリンク、LVDS●ドライバ/レシーバ数:10/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:945Mbps●電圧 - 供給:3.15V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:128-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:128-TQFP(14x14)アズワン品番67-0405-88
IC ADC 12BIT ADSシリーズ
Texas Instruments¥2,898税込¥3,1881個13日以内出荷IC ADC 12BIT SAR 32TQFP。仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:32-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:32-TQFP(5x5)●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-53
IC TRANSCEIVER 80LQFP
Texas Instruments¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷IC TRANSCEIVER 80LQFP仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:Ethernet●ドライバ/レシーバ数:-●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:80-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:80-LQFP(12x12)アズワン品番67-0405-77
IC DUAL UART 1.8-5V FIFO 48-TQFP
Texas Instruments¥1,498税込¥1,6481個13日以内出荷IC DUAL UART 1.8-5V FIFO 48-TQFP仕様●内部発振器●チャンネル数:2、DUART●FIFO:16バイト●プロトコル:-●データレート(最大):1.5Mbps●電圧 - 供給:1.8V~5V●自動フロー制御付き:あり●IrDAエンコーダ/デコーダ付き:-●誤りスタートビット検出付き:あり●モデム制御付き:あり●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:48-TQFP(7x7)アズワン品番67-0410-46
IC UART W/64-BYTE FIFO 64-LQFP
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷IC UART W/64-BYTE FIFO 64-LQFP仕様●チャンネル数:1、UART●FIFO:64バイト●プロトコル:-●データレート(最大):1Mbps●電圧 - 供給:3V~5.25V●自動フロー制御付き:あり●IrDAエンコーダ/デコーダ付き:-●誤りスタートビット検出付き:あり●モデム制御付き:あり●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:64-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:64-LQFP(10x10)アズワン品番67-0410-48
IC ASYNC COMM ELMNT DUAL 80-LQFP
Texas Instruments¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷IC ASYNC COMM ELMNT DUAL 80-LQFP仕様●プリンタポート●チャンネル数:2、DUART●FIFO:16バイト●プロトコル:-●データレート(最大):1Mbps●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●自動フロー制御付き:-●IrDAエンコーダ/デコーダ付き:-●誤りスタートビット検出付き:あり●モデム制御付き:あり●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:80-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:80-LQFP(12x12)アズワン品番67-0410-47
IC ASYNC COMM ELEMENT 48-LQFP
Texas Instruments¥789税込¥8681個13日以内出荷IC ASYNC COMM ELEMENT 48-LQFP仕様●チャンネル数:1、UART●FIFO:16バイト●プロトコル:-●データレート(最大):1Mbps●電圧 - 供給:3V~5.25V●自動フロー制御付き:あり●IrDAエンコーダ/デコーダ付き:-●誤りスタートビット検出付き:あり●モデム制御付き:あり●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:48-LQFP(7x7)アズワン品番67-0394-60
IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、IrDA、LINbus、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:48●プログラムメモリサイズ:32KB(32K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:4K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x12b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-4アズワン品番67-0408-08
IC MCU 16BIT 48KB FLASH 64LQFP
Texas Instruments¥1,498税込¥1,6481個13日以内出荷IC MCU 16BIT 48KB FLASH 64LQFP仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:8MHz●接続性:SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:48●プログラムメモリサイズ:48KB(48K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:2K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x12b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:64-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:64-LQFP(10x10)アズワン品番67-0408-05
IC MCU 16BIT 64KB FLASH 144LQFP
Texas Instruments¥2,798税込¥3,0781個13日以内出荷IC MCU 16BIT 64KB FLASH 144LQFP仕様●コアプロセッサ:C2xx DSP●コアサイズ:16ビット●速度:40MHz●接続性:CANbus、EBI/EMI、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:41●プログラムメモリサイズ:64KB(32K x 16)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:5K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):3V~3.6V●データコンバータ:A/D 16x10b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:144-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:144-LQFP(20x20)アズワン品番67-0410-74