制御機器 (50) 事務用品 (5) ブランド: Texas Instrumentsすべて解除
1回路 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。
後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。
741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。)
また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。
工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。
その他 電流:【入力バイアス】80nA 入力 BP 電源電圧(V) ±18max 回路数 1回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 オフセット電圧(mV) 2
2回路 単電源 CMOS オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
その他 【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz 入力 CMOS 電源電圧(V) +4.75~+15.5 定格電源電流 0.75mA(Vcc=+5) 回路数 2回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 オフセット電圧(mV) 1
4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIP Texas Instruments 5日以内出荷
TIの開発した4回路入りJ-FET入力型OPアンプです。
2回路入りTL072の4回路版です。入力インピーダンスが高くバイアス電流がほとんど流れない特性はバイポーラ入力型よりもOPアンプの理想に近く特性のバランスが取れた使いやすい製品として使われ続けています。
電源電圧は±15Vが標準で+5V以下の単電源など低電圧での使用には向きません。
その他 PDIP-14、【GBW】3MHz【SR】13V/uS、電流:【入力バイアス】65pA 入力 JFET 電源電圧(V) ±4.5~18 回路数 4回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 パッケージ PDIP-14 オフセット電圧(mV) 3
ロジックIC Texas Instruments 5日以内出荷
機能 カウンタ、10進 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電圧(V) 3~18
2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。
単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。
セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。
なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。
その他 電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz 備考 定番の単電源オペアンプ 入力 BP 電源電圧(V) +3~+32 定格電源電流 0.5mA(Vcc=+5) 回路数 2回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 パッケージ DIP8 オフセット電圧(mV) 2
1回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。
データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。
古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。
その他 【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100) 入力 JFET 電源電圧(V) ±18 定格電源電流 10mA(Vcc=±15) 回路数 1回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 パッケージ DIP-8 オフセット電圧(mV) 3
低消費電力タイマー IC 555 Texas Instruments 5日以内出荷
備考 CMOS RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 パッケージ PDIP-8 動作電圧(V) 2~15 最大周波数(MHz) 【発振】2.1
高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧 Texas Instruments 5日以内出荷
温度係数 最大100 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±0.1% 動作温度範囲(℃) -40~+85 パッケージ TO-92
4回路 差動 コンパレータ Texas Instruments 5日以内出荷
その他 SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C 電源電圧(V) +2~+36 定格電源電流 0.8mA(Vcc=+5V)V 回路数 4回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~+85 パッケージ SOIC14 オフセット電圧(mV) 2
2回路 BCDアップカウンタ DIP16 Texas Instruments 5日以内出荷
機能 Dual BCD UP-Counter RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ DIP-16 動作電圧(V) 3~18
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5 Texas Instruments 5日以内出荷
4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ
降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
その他 【パッケージ/ピン】TO-220/5 寸法(mm) 10.16×8.51 出力電圧(V) 5 入力電圧(V) 4.0~60 周波数 【スイッチング】52kHz 出力電流 3A 動作温度範囲(℃) -40~+125 出力数 1
1回路 高速オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
その他 【GBW】15MHz【SR】70v/μs 電源電圧(V) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70
グラフ電卓 Texas Instruments 翌日出荷
数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。CAS機能(数式処理機能)が搭載されているので、文字列を扱うことができます。
付属品 専用ソフトウェアライセンス 材質 プラスチック 寸法(mm) 191×87 電源 リチウムイオン電池 USBケーブル付 機能 数値計算、CAS、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミング ディスプレイ 液晶 3.2インチ 125DPI デバイス 【対象】WindowsPC Mac
関数電卓 BA2 Plus Texas Instruments 翌日出荷
クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。BA2 Plus Financial Calculatorに加え、NFV(純将来価値)、MIRR(修正内部収益率)、修正継続時間、元金回収、割引元金回収の機能がございます。米国証券アナリスト(CFA)試験の持ち込み指定機です。
寸法(mm) 80×150×12 色 ブラック 電源 リチウム2032電池×1(付属) ディスプレイ 1行×10桁
グラフ電卓 Texas Instruments 翌日出荷
コーディングやSTEMなどを探求できるグラフ電卓です。数学、化学、工学、コンピューターサイエンスなどに幅広くご活用いただけます。プレ代数、代数、微積分、生物学、化学、物理学の計算を行うためのソフトウェア・アプリケーション(Apps)を搭載しています。動的なオブジェクト指向の実装により、効率よくコーディングを習得できます。
付属品 USBケーブル 質量(g) 350 電源 リチウムイオン電池 USBケーブル付 寸法(cm) 18.5×1.5×8 機能 Core Math機能 プログラミング データ収集機能 グラフ電卓アプリ 電卓ファイルのロード/共有 テストモード
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP Texas Instruments 5日以内出荷
3ステート出力、8チャンネル、レジスタトランシーバー
その他 【パッケージ/ピン】PDIP/24 寸法(mm) 31.64×6.73×4.57 チャンネル数 8 出力電流(mA) 【高レベル】-32【低レベル】64 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~+85 動作供給電圧(V) 4.5~5.5 出力タイプ 3ステート
低電圧オーディオ用パワー・アンプ IC Texas Instruments 5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の開発したオーディオパワーアンプICです。
ラジオやテレビ程度の小出力用のパワーアンプとして代表的な製品です。
回路記号はOPアンプと同じですがLM386はパワーアンプ専用でOPアンプではありません。
増幅率(利得・ゲイン)は二段階に設定できますがOPアンプのように任意に設定はできず方法も異なります。
その他 電流:【入力バイアス】70nA 電源電圧(V) 4~18 定格電源電流 1.8mA(Vcc=±15) 回路数 1回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 オフセット電圧(mV) 2
FVコンバーター Texas Instruments 5日以内出荷
電源 28V RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ DIP14
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP Texas Instruments 5日以内出荷
電力コンバータ、150kHz、0.5A降圧型電圧レギュレータ
降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
その他 【パッケージ/ピン】PDIP/8 寸法(mm) 9.81×6.35 出力電圧(V) 5 入力電圧(V) 4.5~60 周波数 【スイッチング】150kHz RoHS指令(10物質対応) 対応 出力電流 0.5A 動作温度範囲(℃) -40~+125 出力数 1
CMOSタイマー IC 555 Texas Instruments 5日以内出荷
定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。
LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。
発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。
電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。
ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。
消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。
備考 CMOS RoHS指令(10物質対応) 対応 出力電流 100mA 動作温度範囲(℃) -40~+85 パッケージ DIP8 動作電圧(V) 15
クワッド汎用オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
その他 DIP-14、【GBW】1MHz【SR】0.5V/μs、電流:【入力バイアス】45nA 電源電圧(V) 26 回路数 4回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~+85 パッケージ DIP-14 オフセット電圧(mV) 2
高速デュアルコンパレータ Texas Instruments 5日以内出荷
電源電圧(V) 36 回路数 2回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ DIP-14 オフセット電圧(mV) 8
バイナリカウンタ DIP16 Texas Instruments 5日以内出荷
機能 バイナリカウンタ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電圧(V) 3~18
8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサ Texas Instruments 5日以内出荷
8つのデータソースのいずれかを選択して出力するデータセレクタです。
入力を有効にするには、ストローブ(G)/入力をロー論理レベルにする必要があります。
ストロ―ブ端子がハイ論理レベルになると、W出力が強制的にハイになり、Y出力が強制的にローになります。
最大10個のLSTTL負荷を駆動可能
5Vで±6mAの出力ドライブ
用途 ブール関数ジェネレータ、パラレル-シリアルコンバータ、データソースセレクタなど その他 【tpd 】13ns RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 【ICC 】80μA 動作電圧(V) 2~6 最大入力電流(μA) 1
オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ Texas Instruments 5日以内出荷
6回路入りインバータ
正論理でブール関数Y=Aを実行します。
オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。
アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。
最大10個のLSTTL負荷を駆動可能
5Vで±4mAの出力ドライブ
その他 【tpd 】8ns RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 【ICC 】20μA 動作電圧(V) 2~6 最大入力電流(μA) 1
IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP Texas Instruments 5日以内出荷
高性能DSP
その他 【パッケージ/ピン】64-QFP サイズ 【RAM】1K ×8 電源電圧(V) 【動作】5 メモリー 【プログラム】フラッシュ ピン数(ピン) 【I/O】26 プログラムメモリ 16KB RoHS指令(10物質対応) 対応 A/Dコンバータ 10ビット ×8 動作温度範囲(℃) 0~70 クロック周波数 20MHz データバス幅 16ビット コアプロセッサ C2xx DSP
6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14 Texas Instruments 5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。
標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。
NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。
大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。
74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。
74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
機能 Hex Inverters RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ DIP-14 動作電圧(V) 2~6
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments 5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。
標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。
NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。
大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。
74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。
74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
機能 Quad 2-Input NAND RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ DIP-14 動作電圧(V) 2~6
IC LATCH OCT TRANSP D 20SO Texas Instruments 5日以内出荷
3ステート出力、8ビット、トランスペアレントDタイプラッチ
その他 【パッケージ/ピン】SOP/20 寸法(mm) 12.6×5.3×1.95 チャンネル数 8 出力電流(mA) 【高レベル】-6【低レベル】32 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~+85 動作供給電圧(V) 4.5~5.5 出力タイプ 3ステート
基準電圧ダイオード Texas Instruments 5日以内出荷
温度係数 最大150 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 +12mV-12mV 動作電流(mA) 0.01~20 動作温度範囲(℃) -40~+85 パッケージ TO-92 基準電圧 1.235V