カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • SecuSTATION(67)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(40)
  • Kawasaki(40)
  • 富士電機(36)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • エスコ(16)
  • nexperia(9)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • RS PRO(6)
  • ラスタバナナ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • スバル(5)
  • KEMET(5)
  • StarTech.com(5)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-001-a」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC REG BUCK ADJ 1A SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG BUCK ADJ 1A SOT23-5

    Texas Instruments
    369税込406
    1個
    13日以内出荷
    。IC REG BUCK ADJ 1A SOT23-5
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):0.6V●電圧 - 出力(最大):4.5V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:1.6MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0406-65
  • IC RECEIVER 0/1 SOT23-5 Texas Instruments

    IC RECEIVER 0/1 SOT23-5

    Texas Instruments
    339税込373
    1個
    13日以内出荷
    。IC RECEIVER 0/1 SOT23-5
    仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/1●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:2.4V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0408-39
  • IC BUS SWITCH 1×1:1 SOT23-5 Texas Instruments

    IC BUS SWITCH 1×1:1 SOT23-5

    Texas Instruments
    149税込164
    1個
    13日以内出荷
    IC BUS SWITCH 1 X 1:1 SOT23-5
    仕様●タイプ:バススイッチ●回路:1 x 1:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0409-08
  • IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5

    Texas Instruments
    299税込329
    1個
    13日以内出荷
    。IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.58V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):2.5mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-67
  • IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5

    Texas Instruments
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
    。IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.58V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):2.5mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-69
  • IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5

    Texas Instruments
    289税込318
    1個
    13日以内出荷
    IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
  • IC REG LINEAR 1.5V 250MA SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 1.5V 250MA SOT23-5

    Texas Instruments
    449税込494
    1個
    13日以内出荷
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0440-44
  • IC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    13日以内出荷
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.1V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):150μA●電流 - 供給(最大):250μA●PSRR:50dB~40dB(1kHz~10kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0441-60
研磨剤 100000特集