カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- ホンダ(879)
- SPARKFUN(35)
- 三菱ふそう(22)
- RS PRO(16)
- StarTech.com(14)
- KOA(12)
- Kawasaki(10)
- HydraForce(10)
- Merck(メルクミリポア)(8)
- トヨタ(5)
- TRACO POWER(4)
- XP POWER(4)
- Baumer(4)
- FINDER(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- omron(オムロン)(2)
- 原田産業(2)
- PALL(ポール)(2)
- ブランドをもっと見る
「solt」の検索結果

IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO
Texas Instruments¥169税込¥1861個13日以内出荷IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:降圧、昇圧、昇降圧、フライバック、フォワードコンバータ、フルブリッジ、ハーフブリッジ、プッシュプル●出力数:2●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):7V~40V●周波数 - スイッチング:1kHz~300kHz●デューティサイクル(最大):97%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:デッドタイム制御、周波数制御●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0410-55
IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC
Texas Instruments¥899税込¥9891個13日以内出荷IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:550V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:300MHz●電流 - 入力バイアス:700nA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:9mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:85mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-40
IC VOLT COMP DUAL 8-SOIC
Texas Instruments¥239税込¥2631個13日以内出荷。IC VOLT COMP DUAL 8-SOIC仕様●タイプ:汎用●素子数:2●出力タイプ:MOS、オープンドレイン●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3V~16V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 10V●電流 - 入力バイアス(最大):5pA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):65μA●CMRR、PSRR(標準):84dB CMRR●伝搬遅延(最大):4.5μs●ヒステリシス:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-66
IC VID VOLTAGE PROGRAMMER 10WSON
Texas Instruments¥339税込¥3731個13日以内出荷IC VID VOLTAGE PROGRAMMER 10WSON仕様●用途:携帯機器●電流 - 供給:45μA●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-WFDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:10-WSON(3x3)アズワン品番67-0406-08
IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC
Texas Instruments¥409税込¥4501個13日以内出荷IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:200V/μs●ゲイン帯域幅積:260MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:4.5mA●電流 - 出力/チャンネル:120mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIアズワン品番67-0407-44
IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC
Texas Instruments¥379~税込¥417~1個13日以内出荷。IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC