カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- モノタロウ(1)
- AOHI(アオハイ)(13)
- Aratas(旧:omron)(13)
- D'Addario(38)
- DiodesZetex(10)
- HAKKO(白光)(23)
- KTC(10)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- SKC(環境測定)(74)
- SOPAKかねみつ(17)
- STMicro(13)
- イシグロ(21)
- サンハヤト(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- ブロードウォッチ(192)
- マザーツール(14)
- メディアカバーマーケット(66)
- 好川産業(34)
- 川西水道機器(12)
- 東芝(144)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sop」の検索結果

1回路 JFET入力 オペアンプ
Texas Instruments¥289税込¥3181個3日以内出荷旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers
Texas Instruments¥129税込¥1421個3日以内出荷8ビットシングルシフトレジスタその他【パッケージ/ピン】SOP/16寸法(mm)10.5×5.6×1.85チャンネル数8動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)2~6出力タイプ3ステート
IC LATCH OCT TRANSP D 20SO
Texas Instruments¥97税込¥1071個3日以内出荷3ステート出力、8ビット、トランスペアレントDタイプラッチその他【パッケージ/ピン】SOP/20寸法(mm)12.6×5.3×1.95チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-6【低レベル】32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
IC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP
Texas Instruments¥859税込¥9451個3日以内出荷超低消費電力マイクロコントローラー 低電源電圧範囲:1.8V~3.6V 超低消費電力-アクティブモード:160 μA (1MHz、2.2V)、スタンバイモード:0.7 μA、オフモード(RAM データ保持):0.1 μA 16ビットRISCアーキテクチャ、125nsの命令サイクル時間 16ビットタイマー ベーシッククロック アナログ信号コンペア機能又はスロープ A/D 変換のためのオンチップコンパレータその他【ペリフェラル】POR、WDT、【パッケージ/ピン】20-TSSOPサイズ【Flash】256kB+2kB容量【RAM】128B電源電圧(V)【動作】1.8~3.6ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85クロック周波数8MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサMSP430コンバータタイプ【データ】スロープA/D