カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • onsemi(267)
  • DiodesZetex(168)
  • MICROCHIP(116)
  • nexperia(68)
  • ON SEMICONDUCTOR(62)
  • STMicro(56)
  • INFINEON(27)
  • ROHM(24)
  • VISHAY(24)
  • 新日本無線(13)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • Allegro Microsystems(5)
  • 東芝(4)
  • BOURNS(4)
  • INTERSIL(4)
  • LITTELFUSE(4)
  • KINGBRIGHT(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sot-23」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3

    Texas Instruments
    159税込175
    1個
    13日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±0.5%●温度係数:100ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:65μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:アズワン品番67-0441-43
  • IC VREF SHNT -2.43%/+2.02% SOT23 Texas Instruments

    IC VREF SHNT -2.43%/+2.02% SOT23

    Texas Instruments
    229税込252
    1個
    13日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:-2.43%、+2.02%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:60μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:10μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバアズワン品番67-0441-40
  • IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5 Texas Instruments

    IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

    Texas Instruments
    339税込373
    1個
    13日以内出荷
    。IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5
  • IC VREF SHUNT 1% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 1% SOT23-3

    Texas Instruments
    109税込120
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 1% SOT23-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:70μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3アズワン品番67-0407-11
  • IC RECEIVER 0/1 SOT23-5 Texas Instruments

    IC RECEIVER 0/1 SOT23-5

    Texas Instruments
    339税込373
    1個
    13日以内出荷
    。IC RECEIVER 0/1 SOT23-5
    仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/1●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:2.4V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0408-39
  • IC VREF SHUNT 2% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 2% SOT23-3

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 2% SOT23-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±2%●温度係数:30ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:100μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOアズワン品番67-0407-15
  • IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3

    Texas Instruments
    239税込263
    1個
    13日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±0.2%●温度係数:100ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:67μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3アズワン品番67-0441-42
  • IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT23-5 IC NANDゲート 1チャンネル 2入力 SOT23-5 Texas Instruments

    IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT23-5 IC NANDゲート 1チャンネル 2入力 SOT23-5

    Texas Instruments
    149税込164
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:1●入力数:2●電圧 - 供給:0.8V~3.6V●電流 - 静止(最大):500nA●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●論理レベル - 低:0.7V~0.9V●論理レベル - 高:1.6V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6.5ns @ 3.3V、30pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753アズワン品番67-0370-96
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    109税込120
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:130μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-51
  • IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 Texas Instruments

    IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6

    Texas Instruments
    889税込978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2100V/μs●ゲイン帯域幅積:2GHz●帯域幅-3db:280MHz●電流 - 入力バイアス:15μA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:5.1mA●電流 - 出力/チャンネル:190mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6アズワン品番67-0358-77
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:800μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-37
  • IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3

    Texas Instruments
    389税込428
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:50ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:Sアズワン品番67-0407-14
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    119税込131
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
  • IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5

    Texas Instruments
    139税込153
    1個
    13日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):6V●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:80μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0360-35
  • IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3

    Texas Instruments
    85税込94
    1個
    13日以内出荷
    。IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:50ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3アズワン品番67-0407-13
  • IC BUF NON-INVERT 5.5V SOT23-5 Texas Instruments

    IC BUF NON-INVERT 5.5V SOT23-5

    Texas Instruments
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:プッシュプル●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0361-50
  • IC INVERTER 2CH 2-INP SOT23-6 Texas Instruments

    IC INVERTER 2CH 2-INP SOT23-6

    Texas Instruments
    259税込285
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2●特長:シュミットトリガ●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.3V~1.4V●論理レベル - 高:1.4V~3.7V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.3ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6●パッケージ/ケース:SOT-23-6アズワン品番67-0450-77
  • SENSOR ANALOG 0C-90C SOT23-3 Texas Instruments

    SENSOR ANALOG 0C-90C SOT23-3

    Texas Instruments
    159税込175
    1個
    13日以内出荷
    SENSOR ANALOG 0C-90C SOT23-3
    仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:0℃~90℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:2.7V~10V●分解能:15.6mV/℃:シャットダウンモード●精度 - 最高(最低):±2℃(±2.5℃)●テスト条件:25℃(0℃~90℃)●動作温度:0℃~90℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3アズワン品番67-0407-24
  • IC REG BUCK ADJ 1A SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG BUCK ADJ 1A SOT23-5

    Texas Instruments
    369税込406
    1個
    13日以内出荷
    。IC REG BUCK ADJ 1A SOT23-5
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):0.6V●電圧 - 出力(最大):4.5V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:1.6MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0406-65
  • IC BUS SWITCH 1×1:1 SOT23-5 Texas Instruments

    IC BUS SWITCH 1×1:1 SOT23-5

    Texas Instruments
    149税込164
    1個
    13日以内出荷
    IC BUS SWITCH 1 X 1:1 SOT23-5
    仕様●タイプ:バススイッチ●回路:1 x 1:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0409-08
  • IC REG MULT CONFG ADJ 2.1A SOT23 Texas Instruments

    IC REG MULT CONFG ADJ 2.1A SOT23

    Texas Instruments
    529税込582
    1個
    13日以内出荷
    仕様●入力電圧範囲[V]:2.7V~5.5V●出力電圧範囲[V]:3V~24V●最小入力電圧[V]:2.7V●最大入力電圧[V]:5.5V●最小出力電圧[V]:3V●最大出力電圧[V]:24V●出力電流範囲[A]:2.1A●機能:ステップアップ/ステップダウン●パッケージ:SOT-23-5●入力電圧範囲[V]:2.7V~5.5Vアズワン品番68-2025-93
  • IC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    13日以内出荷
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.1V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):150μA●電流 - 供給(最大):250μA●PSRR:50dB~40dB(1kHz~10kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0441-60
  • IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5

    Texas Instruments
    299税込329
    1個
    13日以内出荷
    。IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.58V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):2.5mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-67
  • IC REG LINEAR 1.5V 250MA SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 1.5V 250MA SOT23-5

    Texas Instruments
    449税込494
    1個
    13日以内出荷
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0440-44
  • IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5

    Texas Instruments
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
    。IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.58V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):2.5mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-69
  • IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5

    Texas Instruments
    289税込318
    1個
    13日以内出荷
    IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
  • IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-5 Texas Instruments

    IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-5

    Texas Instruments
    429税込472
    1個
    13日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):1A●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転●特長:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753アズワン品番67-0442-02
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    739税込813
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93高さ(mm)0.93公称電圧(V)5出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション8 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ固定
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:4.1V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-4.1/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:4.1V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-4.1/NOPB

    Texas Instruments
    769税込846
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93公称電圧(V)4.1出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション7 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ固定最大動作温度(℃)85
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 高精度, 3ピン, LM4040BIM3-2.5/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 高精度, 3ピン, LM4040BIM3-2.5/NOPB

    Texas Instruments
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    公称電圧(V)2.5ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23トポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.1基準タイプ高精度
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4431M3-2.5/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4431M3-2.5/NOPB

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    仕様シャント電圧リファレンス、固定、2.4 → 2.5 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93入力電圧(V)(Max)30公称電圧(V)2.5出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション8 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±2.0基準タイプ固定最小動作温度(℃)0
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, LP2980IM5-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, LP2980IM5-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    889税込978
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments長さ(mm)2.92寸法(mm)2.92×1.6×1.02精度±1.5%出力電流(mA)50ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ラインレギュレーション0.014 %/V出力数1最大動作温度(℃)125出力タイプ固定
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM3480IM3-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM3480IM3-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments幅(mm)1.3寸法(mm)2.92×1.3×0.93出力電圧(V)3.3入力電圧(V)(Max)30ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション20 mVラインレギュレーション10 mVレギュレータ低ドロップアウト電圧出力タイプ固定
  • Texas Instruments コンバータ, 600mA, 5.5 V, 表面実装 LM3671MF-ADJ/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 600mA, 5.5 V, 表面実装 LM3671MF-ADJ/NOPB

    Texas Instruments
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:2600 kHz出力電圧(V)(Min)1.1、(Max)3.3入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.7出力電流(mA)600RoHS指令(10物質対応)対応特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) up to 6V Input Max., LM Series, Texas InstrumentsパッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション0.001 %/mAラインレギュレーション0.031 %/Vスイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-30出力タイプ可変
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPB

    Texas Instruments
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:4MHz●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準スルーレート:1.25V/μs●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準入力電圧ノイズ密度:36nV/√Hzピン数(ピン)5電源タイプ±2電源, 単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージSOT-23実装タイプ表面実装アンプタイプ高精度最小動作温度(℃)-40
  • IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6 Texas Instruments

    IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6

    Texas Instruments
    599税込659
    1個
    13日以内出荷
    IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):20V●電圧 - 出力(最小/固定):0.8V●電圧 - 出力(最大):18V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:1.6MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6薄型、TSOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-THINアズワン品番67-0406-62