カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- ARCHYI.(4)
- CKD(1)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(1)
- SMC(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- コガネイ(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- メディアカバーマーケット(12)
- 三菱電機(1)
- 堺電業(1)
- 近藤製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sqe」の検索結果
特価
関連キーワード

アダプティブケーブルイコライザ Texas Instruments 400m 16ピン WQFN
Texas Instruments¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷仕様●最大ジッタ:0.2UI●最大データレート:2.97Gbps●最大入力反射損失:15dB●最大均等化長さ:400m長さ(mm)4幅(mm)4寸法(mm)4×4×0.7高さ(mm)0.7ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアルデジタルインターフェイス、アダプティブケーブルイコライザ、Texas Instruments動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージWQFN実装タイプ表面実装最大供給電流(mA)100最大動作温度(℃)85
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら