カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • SMC(112)
  • 三菱電機(22)
  • ノーブランド(16)
  • ホンダ(11)
  • RG(レーシングギア)(11)
  • 東日興産(TN)(10)
  • エスコ(8)
  • EKチェーン(8)
  • オーエッチ工業(7)
  • コガネイ(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • KKS(6)
  • エフ・アール・シー(6)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(6)
  • NAKATAKI(6)
  • KSフィルター(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-70」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIP Texas Instruments

    2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIP

    Texas Instruments
    249税込274
    1個
    欠品中
    仕様●パッケージ:8-DIP●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:13V/μs●GBW:3MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃アズワン品番67-0483-65
  • 1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0485-36
  • 1回路 高速オペアンプ Texas Instruments

    1回路 高速オペアンプ

    Texas Instruments
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    その他【GBW】15MHz【SR】70v/μs電源電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70
  • 4回路 オペアンプ Texas Instruments

    4回路 オペアンプ

    Texas Instruments
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    仕様●動作電圧:4.5V~32V、±2.2V~16V●回路数:4回路●SR:20V/μs●GBW:2.5MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃●内容:アズワン品番67-0483-53
  • 2回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 JFET入力 オペアンプ

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:3.6mA(Vcc=±15)●GBW:4MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):5mV●入力バイアス電流(typ):50pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):16nV/√Hzアズワン品番67-0372-25
  • 2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIP Texas Instruments

    2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIP

    Texas Instruments
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:0.2mA/cH(Vcc=±15)●GBW:1MHz●SR:3.5V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):42nV/√Hz(Rs=20)アズワン品番67-0367-77
  • 4回路 JFET入力 オペアンプ DIP Texas Instruments

    4回路 JFET入力 オペアンプ DIP

    Texas Instruments
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:DIP-14●回路数:1回路●入力構成:JFET●電源電圧:7V~36V/±3.5V~±18V●電源電流:1.4mA●GBW:3MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):18nV/√Hz(Rs=20Ω)アズワン品番67-0458-28
  • 高精度オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    高精度オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●構造または入力構成:バイポーラー●電源電圧:+4.5~36V●電源電流:3.6mA●GBW(typ):80MHz●SR(typ):27V/μs●入力オフセット電圧:100μV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):動作温度:0~70℃●IN NOISE:1.1nV/√Hz(=1KHz)●備考:ローノイズ・高精度・[SoundPLUS]仕様アズワン品番67-0464-03
  • ICOPAMPDUALLOWPWR8-SOIC Texas Instruments

    ICOPAMPDUALLOWPWR8-SOIC

    Texas Instruments
    238税込262
    1個
    13日以内出荷
    仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2●GBW:1MHz●SR:0.1V/us●入力オフセット電圧(typ):7mV●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0342-69