カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • 事務用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • 工進(6,824)
  • bitstrong(ビットストロング)(732)
  • STS(144)
  • ホンダ(87)
  • CKD(81)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(74)
  • コミネ(71)
  • Printstar(トムス)(56)
  • 扶桑精機(52)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • Vance&Hines(47)
  • 盛光(45)
  • エスティーメディカル(41)
  • エムディーエス(41)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(40)
  • JetStter(ジェットセッター)(27)
  • AZLA(アズラ)(26)
  • エレコム(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sts」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    欠品中
    単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。 単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。 セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。 なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。
    その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2
  • 関数電卓 BA2 Plus Texas Instruments

    関数電卓 BA2 Plus

    Texas Instruments
    5,798税込6,378
    1個
    翌日出荷
    クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵。年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。日本語マニュアル付属
    材質硬質プラスチック寸法(mm)80×150×12ブラック電源リチウム2032電池×1(付属)ディスプレイ1行×10桁
  • 関数電卓 BA2 Plus Texas Instruments

    関数電卓 BA2 Plus

    Texas Instruments
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷
    クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵。年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。BA2 Plus Financial Calculatorに加え、NFV(純将来価値)、MIRR(修正内部収益率)、修正継続時間、元金回収、割引元金回収の機能がございます。米国証券アナリスト(CFA)試験の持ち込み指定機です。日本語マニュアル付属
    寸法(mm)80×150×12ブラック電源リチウム2032電池×1(付属)ディスプレイ1行×10桁
  • グラフ電卓 Texas Instruments

    グラフ電卓

    Texas Instruments
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。CAS機能(数式処理機能)が搭載されているので、文字列を扱うことができます。日本語マニュアル付属
    付属品専用ソフトウェアライセンス材質プラスチック寸法(mm)191×87電源リチウムイオン電池 USBケーブル付機能数値計算、CAS、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミングディスプレイ液晶 3.2インチ 125DPIデバイス【対象】WindowsPC Mac
  • 4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    249税込274
    1個
    当日出荷
    機能EXORRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • グラフ電卓 Texas Instruments

    グラフ電卓

    Texas Instruments
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。日本語マニュアル付属
    付属品専用ソフトウェアライセンス材質プラスチック寸法(mm)191×87電源リチウムイオン電池 USBケーブル付機能数値計算、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミング(Python)ディスプレイ液晶 3.2インチ 125DPIデバイス【対象】WindowsPC Mac
  • グラフ電卓 Texas Instruments

    グラフ電卓

    Texas Instruments
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    中学・高校の数学,物理,化学から統計,商業,財務まで幅広く活用できるグラフ電卓です。数学のみならず,統計,財務の機能は大学でお使いいただけます。実数と複素数を14桁の精度で計算し、10桁と2桁の指数で表示します。日本語マニュアル付属
    寸法(mm)89×25×188ブラック質量(g)302電源リチウムイオン電池 USBケーブル付ディスプレイ8行×16文字
  • 6回路 シュミットトリガインバータ CMOS DIP14 Texas Instruments

    6回路 シュミットトリガインバータ CMOS DIP14

    Texas Instruments
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    機能シュミットトリガ付きインバータ <1--ラインドライバ、バッファ-->RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • 1回路 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 オペアンプ

    Texas Instruments
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。 後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。 741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。) また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。 工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。
    その他電流:【入力バイアス】80nA入力BP電源電圧(V)±18max回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
  • 低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ Texas Instruments

    低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ

    Texas Instruments
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)1
  • ロジックIC Texas Instruments

    ロジックIC

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    機能カウンタ、10進RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
  • 6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP16 Texas Instruments

    6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP16

    Texas Instruments
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    機能インバータRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
  • 1回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 JFET入力 オペアンプ

    Texas Instruments
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。
    その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
  • アナログ温度センサー Texas Instruments

    アナログ温度センサー

    Texas Instruments
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の温度センサーICです。 電源を与えると温度を表す電圧を出力します。 このLM19の出力電圧vs温度の関係はやや複雑です。 類似の製品が多数ありますので用途に応じて比較検討してください。たとえば、LM35Dは出力電圧(mV)=温度(℃)×10(mV)の明解な関係を持ちます。しかし、LM19は2.4Vからの低電圧動作が可能な点と温度範囲が広い点で有利です。
    使用温度範囲(℃)-30~+130精度±2.5(@30℃)電源電圧(V)【動作】2.4~5.5温度係数【出力】-11.77mV/℃パッケージTO-92
  • バイナリカウンタ DIP16 Texas Instruments

    バイナリカウンタ DIP16

    Texas Instruments
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
  • 4回路 差動 コンパレータ Texas Instruments

    4回路 差動 コンパレータ

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    その他SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C電源電圧(V)+2~+36定格電源電流0.8mA(Vcc=+5V)V回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSOIC14オフセット電圧(mV)2
  • 2回路 バイナリーカウンター CMOS DIP14 Texas Instruments

    2回路 バイナリーカウンター CMOS DIP14

    Texas Instruments
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • ハイファイオーディオオペアンプ Texas Instruments

    ハイファイオーディオオペアンプ

    Texas Instruments
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    +5V(単電源)以下での低電圧動作に重点を置いた新世代のオーディオ向けOPアンプです。 動作電源電圧を+2.2~5.5Vと従来型のオーディオ用OPアンプが不得意だった範囲に定めるとと同時にレールtoレール入出力として低電圧動作に於ける電圧条件の制約をクリアしています。 ノイズやSRなどその他の特性はオーディオ用としては一見月並みですが本格的な低電圧対応品としては今までに無かった性能です。[Book1]Sheet1!$A$1:$B$15
    その他SOIC-8、【GBW】20MHz【SR】8.5V/μs、電流:【入力バイアス】40fA、【IN NOISEN(1KHz)】4nV/√Hz備考低歪低電圧入力BP電源電圧(V)+2.2~5.5定格電源電流2.15mA/1回路回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85オフセット電圧(mV)0.3
  • 基準電圧IC Texas Instruments

    基準電圧IC

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    温度係数最大150動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)0~+70パッケージTO-92
  • 8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers Texas Instruments

    8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers

    Texas Instruments
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    8ビットシングルシフトレジスタ
    その他【パッケージ/ピン】SOP/16寸法(mm)10.5×5.6×1.85チャンネル数8動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)2~6出力タイプ3ステート
  • 2回路 レール・ツー・レール オペアンプ Texas Instruments

    2回路 レール・ツー・レール オペアンプ

    Texas Instruments
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    その他DIP-8、【GBW】3MHz【SR】2.4V/μs、電流:【入力バイアス】1pA電源電圧(V)2.7~16回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)0.5
  • 汎用ロジックIC Texas Instruments

    汎用ロジックIC

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIP Texas Instruments

    4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIP

    Texas Instruments
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    TIの開発した4回路入りJ-FET入力型OPアンプです。 2回路入りTL072の4回路版です。入力インピーダンスが高くバイアス電流がほとんど流れない特性はバイポーラ入力型よりもOPアンプの理想に近く特性のバランスが取れた使いやすい製品として使われ続けています。 電源電圧は±15Vが標準で+5V以下の単電源など低電圧での使用には向きません。
    その他PDIP-14、【GBW】3MHz【SR】13V/uS、電流:【入力バイアス】65pA入力JFET電源電圧(V)±4.5~18回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-14オフセット電圧(mV)3
  • 低消費電力タイマー IC 555 Texas Instruments

    低消費電力タイマー IC 555

    Texas Instruments
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-8動作電圧(V)2~15最大周波数(MHz)【発振】2.1
  • 基準電圧ダイオード Texas Instruments

    基準電圧ダイオード

    Texas Instruments
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    温度係数最大150RoHS指令(10物質対応)対応誤差+12mV-12mV動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92基準電圧1.235V
  • 4bit バイナリカウンタ CMOS DIP16 Texas Instruments

    4bit バイナリカウンタ CMOS DIP16

    Texas Instruments
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • 4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
    機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
  • CMOSタイマー IC 555 Texas Instruments

    CMOSタイマー IC 555

    Texas Instruments
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。
    備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15
  • IC 8-BIT SHIFT REGISTER 24-SOIC Texas Instruments

    IC 8-BIT SHIFT REGISTER 24-SOIC

    Texas Instruments
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    イネーブル/シャットダウン機能を備えた拡張カスケード用の8ビットシフトレジスタ
    その他【パッケージ/ピン】SOIC/24寸法(mm)15.4×7.5×2.65チャンネル数8RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+125動作供給電圧(V)4.5~5.5
  • クワッド汎用オペアンプ Texas Instruments

    クワッド汎用オペアンプ

    Texas Instruments
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    その他DIP-14、【GBW】1MHz【SR】0.5V/μs、電流:【入力バイアス】45nA電源電圧(V)26回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP-14オフセット電圧(mV)2
  • オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ Texas Instruments

    オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ

    Texas Instruments
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    6回路入りインバータ 正論理でブール関数Y=Aを実行します。 オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。 アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±4mAの出力ドライブ
    その他【tpd】8nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】20μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
  • 8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサ Texas Instruments

    8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサ

    Texas Instruments
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    8つのデータソースのいずれかを選択して出力するデータセレクタです。 入力を有効にするには、ストローブ(G)/入力をロー論理レベルにする必要があります。 ストロ―ブ端子がハイ論理レベルになると、W出力が強制的にハイになり、Y出力が強制的にローになります。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±6mAの出力ドライブ
    用途ブール関数ジェネレータ、パラレル-シリアルコンバータ、データソースセレクタなどその他【tpd】13nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】80μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
  • DUAL 2-INPUT POSITIVE-AND GATE Texas Instruments

    DUAL 2-INPUT POSITIVE-AND GATE

    Texas Instruments
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
  • IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5 Texas Instruments

    IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5

    Texas Instruments
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    超低電圧降下リニアレギュレータ
    その他【パッケージ/ピン】TO-263/5出力電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1最大入力電圧(V)7
  • Triple Schmitt-Trigger Inverter Texas Instruments

    Triple Schmitt-Trigger Inverter

    Texas Instruments
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
  • IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO Texas Instruments

    IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO

    Texas Instruments
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
  • 4回路 2入力ExORゲート TTL DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力ExORゲート TTL DIP14

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    機能QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATESRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)4.75~5.25
  • 2回路 BCDアップカウンタ DIP16 Texas Instruments

    2回路 BCDアップカウンタ DIP16

    Texas Instruments
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    機能Dual BCD UP-CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
  • IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3

    Texas Instruments
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    1.5A、35V、リニア電圧レギュレータ モノリシック3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、およびセーフエリア補償を採用しているため、本質的に破壊されません。適切なヒートシンクが提供されている場合、1.5Aを超える出力電流を供給できます。
    その他【パッケージ/ピン】TO-220/3出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A動作温度範囲(℃)0~+125出力数1最大入力電圧(V)35
  • IC REG BUCK 5V 3A TO220-5 Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 3A TO220-5

    Texas Instruments
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
    その他【パッケージ/ピン】TO-220/5寸法(mm)10.16×8.51出力電圧(V)5入力電圧(V)4.0~60周波数【スイッチング】52kHz出力電流3A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1