カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- コガネイ(26)
- CKD(25)
- SKC(環境測定)(8)
- ParkerTAIYO(7)
- 堀内機械(7)
- KITACO(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- 潤工社(1)
- 大東プレス工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- ミヤコ自動車(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「ta080-2」の検索結果

IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP
Texas Instruments¥269税込¥2961個13日以内出荷IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20.7V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:30pA●電圧 - 入力オフセット:650μV●電流 - 供給:4.8mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-46
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
Texas Instruments¥599税込¥6591個13日以内出荷。IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:3.4V/μs●ゲイン帯域幅積:2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4pA●電圧 - 入力オフセット:900μV●電流 - 供給:625μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-69