カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- CKD(26)
- MAZDA(マツダ)(25)
- ParkerTAIYO(12)
- SKC(環境測定)(8)
- SMC(13)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
- TRUSCO(6)
- Vesrah(4)
- イチネンTASCO(20)
- イハラサイエンス(3)
- コガネイ(29)
- スバル(56)
- メディアカバーマーケット(7)
- 五藤歯車(11)
- 堀内機械(9)
- 椿本チエイン(3)
- 潤工社(5)
- ブランドをもっと見る
「ta080」の検索結果
特価
関連キーワード

IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5
Texas Instruments¥139税込¥1531個13日以内出荷仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):6V●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:80μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0360-35
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24SOIC
Texas Instruments¥899税込¥9891個13日以内出荷IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24SOIC仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:80mA、188mA; 32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOICアズワン品番67-0408-57
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
Texas Instruments¥599税込¥6591個13日以内出荷。IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:3.4V/μs●ゲイン帯域幅積:2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4pA●電圧 - 入力オフセット:900μV●電流 - 供給:625μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-69
IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 8SOIC
Texas Instruments¥369税込¥4061個13日以内出荷IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 8SOIC仕様●スイッチタイプ:USBスイッチ●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Pチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):80ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0406-98
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら