カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • CKD(4)
  • Kawasaki(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • RS PRO(11)
  • SMC(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • アヲハタ(14)
  • イチネンTASCO(46)
  • グリーンクロス(8)
  • サンドビック(66)
  • サンワサプライ(4)
  • スバル(16)
  • ホンダ(4)
  • 三和電気計器(5)
  • 五藤歯車(11)
  • 日本理化学器械(NRK)(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta55」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC Texas Instruments

    IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC

    Texas Instruments
    ¥72税込¥79
    1個
    9日以内出荷
    IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC
    仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):70オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):500ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~10V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-72dB @ 1MHz●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0485-21
  • IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP

    Texas Instruments
    ¥139~税込¥153~
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    。IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
  • IC TRANSCEIVER INVERT 5.5V 20DIP Texas Instruments

    IC TRANSCEIVER INVERT 5.5V 20DIP

    Texas Instruments
    ¥679税込¥747
    1個
    13日以内出荷
    IC TRANSCEIVER INVERT 5.5V 20DIP
    仕様●論理タイプ:トランシーバ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:6mA、6mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0405-68
  • LOGIC COUNTER/DIVIDER/REGISTER Texas Instruments

    LOGIC COUNTER/DIVIDER/REGISTER

    Texas Instruments
    ¥139税込¥153
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:14●リセット:非同期●タイミング:-●カウント率:24MHz●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電圧 - 供給:3V ~ 18V●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0441-10
  • IC BUF NON-INVERT 5.5V 20SOIC Texas Instruments

    IC BUF NON-INVERT 5.5V 20SOIC

    Texas Instruments
    ¥149税込¥164
    1個
    13日以内出荷
    IC BUF NON-INVERT 5.5V 20SOIC
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOICアズワン品番67-0485-01
  • IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP Texas Instruments

    IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP

    Texas Instruments
    ¥199税込¥219
    1個
    13日以内出荷
    。IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP
    仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:単方向性●回路数:4●回路あたりのチャンネル:1●電圧 - VCCA:3V ~ 18V●電圧 - VCCB:3V ~ 18V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0485-62
  • IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP Texas Instruments

    IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP

    Texas Instruments
    ¥359税込¥395
    1個
    13日以内出荷
    IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP
    仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:2●オン状態抵抗値(最大):240オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):3V~18V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:20MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.2pF、35pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0405-61
  • IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC Texas Instruments

    IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC

    Texas Instruments
    ¥109税込¥120
    1個
    13日以内出荷
    IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC
    仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:24MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:90ns @ 15V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0484-97
  • IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC Texas Instruments

    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

    Texas Instruments
    ¥469税込¥516
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC
    仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:28ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:10pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOIC●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.アズワン品番67-0405-65
  • IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOIC Texas Instruments

    IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOIC

    Texas Instruments
    ¥89税込¥98
    1個
    13日以内出荷
    IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOIC
    仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:3●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、8pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0485-23
  • IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC Texas Instruments

    IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC

    Texas Instruments
    ¥98税込¥108
    1個
    13日以内出荷
    。IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC
    仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:180MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、25pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):400nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0405-66
  • IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3

    Texas Instruments
    ¥159税込¥175
    1個
    13日以内出荷
    。IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):5.3V●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±2%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:50μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:55μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0407-05
クレ555特集