IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7Texas Instruments13日以内出荷
IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7
仕様●機能:ステップアップ、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:昇圧、フライバック、フォワードコンバータ●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):60V●電流 - 出力:5A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:100kHz~200kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-7成形フォームドリード●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-7アズワン品番67-0406-41
IC REG MULT CONFG ADJ 3A TO263Texas Instruments13日以内出荷
IC REG MULT CONFG ADJ 3A TO263
仕様●機能:ステップアップ、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:昇圧、フライバック、フォワードコンバータ●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):60V●電流 - 出力:3A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:100kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0406-40
IC REG BUCK ADJ 3A 16HTSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC REG BUCK ADJ 3A 16HTSSOP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):24V●電圧 - 出力(最小/固定):1.254V●電圧 - 出力(最大):20V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:100kHz~500kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-HTSSOPアズワン品番67-0406-61