カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • テイエルブイ(TLV)(34)
  • TRUSCO(6)
  • ホンダ(77)
  • トライト(18)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 三菱ふそう(15)
  • DiodesZetex(14)
  • onsemi(8)
  • ぺんてる(アストラム)(6)
  • ダルトン(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MOXA(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • Panaracer(パナレーサー)(3)
  • Simport(3)
  • SKC(環境測定)(3)
  • コガネイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlv」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路 レール・ツー・レール オペアンプ Texas Instruments

    2回路 レール・ツー・レール オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    その他DIP-8、【GBW】3MHz【SR】2.4V/μs、電流:【入力バイアス】1pA電源電圧(V)2.7~16回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)0.5
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥519税込¥571
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.57V/μs●ゲイン帯域幅積:2.7MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.3pA●電圧 - 入力オフセット:175μV●電流 - 供給:700μA●電流 - 出力/チャンネル:320mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):6V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-70
  • IC DAC 10BIT V-OUT 8SOIC Texas Instruments

    IC DAC 10BIT V-OUT 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥839税込¥923
    1個
    13日以内出荷
    IC DAC 10BIT V-OUT 8SOIC
    仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.2●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-71
  • IC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOP Texas Instruments

    IC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOP

    Texas Instruments
    ¥839税込¥923
    1個
    13日以内出荷
    IC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOP
    仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.2●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-72
  • IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP Texas Instruments

    IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP

    Texas Instruments
    ¥259税込¥285
    1個
    13日以内出荷
    。IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP
    仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.3、±0.07●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-73
  • IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5

    Texas Instruments
    ¥139税込¥153
    1個
    13日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):6V●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:80μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0360-35
  • IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP Texas Instruments

    IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP

    Texas Instruments
    ¥189税込¥208
    1個
    13日以内出荷
    。IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP
    仕様●タイプ:バスFETエクスチェンジスイッチ●回路:5 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0409-14
  • IC BUS SWITCH 10×1:1 48TVSOP Texas Instruments

    IC BUS SWITCH 10×1:1 48TVSOP

    Texas Instruments
    ¥399税込¥439
    1個
    13日以内出荷
    IC BUS SWITCH 10 X 1:1 48TVSOP
    仕様●タイプ:バススイッチ●回路:10 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TVSOPアズワン品番67-0409-12
  • IC BUS SWITCH 12×1:1 56TSSOP Texas Instruments

    IC BUS SWITCH 12×1:1 56TSSOP

    Texas Instruments
    ¥389税込¥428
    1個
    13日以内出荷
    IC BUS SWITCH 12 X 1:1 56TSSOP
    仕様●タイプ:バススイッチ●回路:12 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:56-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:56-TSSOPアズワン品番67-0409-13