カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • KEMET(84)
  • NB(日本ベアリング)(28)
  • イマオコーポレーション(12)
  • トヨタ(10)
  • RS PRO(9)
  • TRUSCO(8)
  • 三菱ふそう(8)
  • SKC(環境測定)(8)
  • コイズミ照明(6)
  • b.ring(6)
  • SPARKFUN(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • SIEMENS(3)
  • ゴトー工業(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • ダイコー(2)
  • SAMTEC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsss」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC DECODER/DEMUX 1X3:8 16TSSOP 8 16TSSOP Texas Instruments

    IC DECODER/DEMUX 1X3:8 16TSSOP 8 16TSSOP

    Texas Instruments
    ¥109税込¥120
    1個
    13日以内出荷
    仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1×3:8●独立回路:1●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0371-01
  • IC AMP CLASS AB STEREO 14TSSOP Texas Instruments

    IC AMP CLASS AB STEREO 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥479税込¥527
    1個
    13日以内出荷
    IC AMP CLASS AB STEREO 14TSSOP
    仕様●タイプ:クラスAB●出力タイプ:2チャンネル(ステレオ)●負荷時の最大出力 x チャンネル数:-●電圧 - 供給:3V~5.5V:デポップ、差動入力、短絡保護、シャットダウン●取り付けタイプ:面実装●動作温度:-40℃~85℃(TA)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0405-78
  • IC AMP CLASS D STER 10W 28HTSSOP Texas Instruments

    IC AMP CLASS D STER 10W 28HTSSOP

    Texas Instruments
    ¥819税込¥901
    1個
    13日以内出荷
    。IC AMP CLASS D STER 10W 28HTSSOP
    仕様●タイプ:クラスD●出力タイプ:2チャンネル(ステレオ)●負荷時の最大出力 x チャンネル数:10W x 2 @ 8オーム●電圧 - 供給:4.5V~14.4V:デポップ、短絡および過熱保護●取り付けタイプ:面実装●動作温度:-40℃~85℃(TA)●サプライヤデバイスパッケージ:28-HTSSOP●パッケージ/ケース:28-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm Width)アズワン品番67-0410-75
  • IC CROSSPOINT SW 1×2:2 16TSSOP Texas Instruments

    IC CROSSPOINT SW 1×2:2 16TSSOP

    Texas Instruments
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    13日以内出荷
    IC CROSSPOINT SW 1 X 2:2 16TSSOP
    仕様●タイプ:クロスポイントスイッチ●回路:1 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0408-34
  • IC CROSSPOINT SW 1×4:4 38TSSOP Texas Instruments

    IC CROSSPOINT SW 1×4:4 38TSSOP

    Texas Instruments
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    13日以内出荷
    。IC CROSSPOINT SW 1 X 4:4 38TSSOP
    仕様●タイプ:クロスポイントスイッチ●回路:1 x 4:4●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:38-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:38-TSSOPアズワン品番67-0408-36
  • IC BUS SWITCH 4×1:1 48TSSOP Texas Instruments

    IC BUS SWITCH 4×1:1 48TSSOP

    Texas Instruments
    ¥63税込¥69
    1個
    13日以内出荷
    IC BUS SWITCH 4 X 1:1 48TSSOP
    仕様●タイプ:バススイッチ●回路:4 x 1:1●独立回路:4●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOPアズワン品番67-0409-07
  • IC BUS SWITCH 8×1:1 20TSSOP Texas Instruments

    IC BUS SWITCH 8×1:1 20TSSOP

    Texas Instruments
    ¥179~税込¥197~
    1個
    13日以内出荷
    。IC BUS SWITCH 8 X 1:1 20TSSOP
  • IC BUS SWITCH 12×1:1 56TSSOP Texas Instruments

    IC BUS SWITCH 12×1:1 56TSSOP

    Texas Instruments
    ¥389税込¥428
    1個
    13日以内出荷
    IC BUS SWITCH 12 X 1:1 56TSSOP
    仕様●タイプ:バススイッチ●回路:12 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:56-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:56-TSSOPアズワン品番67-0409-13
  • IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP IC インバータ 6CH 6-INP 14TSSOP Texas Instruments

    IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP IC インバータ 6CH 6-INP 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥67税込¥74
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0370-98
  • IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14TSSOP IC インバータ OD 6CH 6-INP 14TSSOP Texas Instruments

    IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14TSSOP IC インバータ OD 6CH 6-INP 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥139税込¥153
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●特長:オープンドレイン●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:-、16mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0370-99