カテゴリ
- 制御機器(49)
- 事務用品(5)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- 工進(6,819)
- bitstrong(ビットストロング)(787)
- STS(144)
- ホンダ(126)
- CKD(82)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(74)
- コミネ(71)
- TRUSCO(61)
- Printstar(トムス)(56)
- 扶桑精機(52)
- Vance&Hines(47)
- メディアカバーマーケット(47)
- コガネイ(24)
- SKC(環境測定)(24)
- サンワサプライ(23)
- JetStter(ジェットセッター)(23)
- エレコム(22)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「tst」の検索結果
特価

関数電卓 BA2 Plus
Texas Instruments¥5,798税込¥6,3781個翌日出荷クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵。年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。日本語マニュアル付属材質硬質プラスチック寸法(mm)80×150×12色ブラック電源リチウム2032電池×1(付属)ディスプレイ1行×10桁
2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ
Texas Instruments¥219税込¥2411個当日出荷単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。 単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。 セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。 なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2
関数電卓 BA2 Plus
Texas Instruments¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵。年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。BA2 Plus Financial Calculatorに加え、NFV(純将来価値)、MIRR(修正内部収益率)、修正継続時間、元金回収、割引元金回収の機能がございます。米国証券アナリスト(CFA)試験の持ち込み指定機です。日本語マニュアル付属寸法(mm)80×150×12色ブラック電源リチウム2032電池×1(付属)ディスプレイ1行×10桁
グラフ電卓
Texas Instruments¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。CAS機能(数式処理機能)が搭載されているので、文字列を扱うことができます。日本語マニュアル付属付属品専用ソフトウェアライセンス材質プラスチック寸法(mm)191×87電源リチウムイオン電池 USBケーブル付機能数値計算、CAS、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミングディスプレイ液晶 3.2インチ 125DPIデバイス【対象】WindowsPC Mac
グラフ電卓
Texas Instruments¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。日本語マニュアル付属付属品専用ソフトウェアライセンス材質プラスチック寸法(mm)191×87電源リチウムイオン電池 USBケーブル付機能数値計算、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミング(Python)ディスプレイ液晶 3.2インチ 125DPIデバイス【対象】WindowsPC Mac
グラフ電卓
Texas Instruments¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷中学・高校の数学,物理,化学から統計,商業,財務まで幅広く活用できるグラフ電卓です。数学のみならず,統計,財務の機能は大学でお使いいただけます。実数と複素数を14桁の精度で計算し、10桁と2桁の指数で表示します。日本語マニュアル付属寸法(mm)89×25×188色ブラック質量(g)302電源リチウムイオン電池 USBケーブル付ディスプレイ8行×16文字
6回路 シュミットトリガインバータ CMOS DIP14
Texas Instruments¥229税込¥2521個3日以内出荷機能シュミットトリガ付きインバータ <1--ラインドライバ、バッファ-->RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
1回路 オペアンプ
Texas Instruments¥269税込¥2961個3日以内出荷1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。 後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。 741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。) また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。 工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。その他電流:【入力バイアス】80nA入力BP電源電圧(V)±18max回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ
Texas Instruments¥439税込¥4831個3日以内出荷その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)1
2回路 レール・ツー・レール オペアンプ
Texas Instruments¥459税込¥5051個3日以内出荷その他DIP-8、【GBW】3MHz【SR】2.4V/μs、電流:【入力バイアス】1pA電源電圧(V)2.7~16回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)0.5
1回路 JFET入力 オペアンプ
Texas Instruments¥289税込¥3181個3日以内出荷旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
4回路 差動 コンパレータ
Texas Instruments¥199税込¥2191個3日以内出荷その他SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C電源電圧(V)+2~+36定格電源電流0.8mA(Vcc=+5V)V回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSOIC14オフセット電圧(mV)2
2回路 単電源 CMOS オペアンプ
Texas Instruments¥599税込¥6591個3日以内出荷その他【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz入力CMOS電源電圧(V)+4.75~+15.5定格電源電流0.75mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)1
低消費電力タイマー IC 555
Texas Instruments¥299税込¥3291個3日以内出荷備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-8動作電圧(V)2~15最大周波数(MHz)【発振】2.1
アナログ温度センサー
Texas Instruments¥169税込¥1861個3日以内出荷旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の温度センサーICです。 電源を与えると温度を表す電圧を出力します。 このLM19の出力電圧vs温度の関係はやや複雑です。 類似の製品が多数ありますので用途に応じて比較検討してください。たとえば、LM35Dは出力電圧(mV)=温度(℃)×10(mV)の明解な関係を持ちます。しかし、LM19は2.4Vからの低電圧動作が可能な点と温度範囲が広い点で有利です。使用温度範囲(℃)-30~+130精度±2.5(@30℃)電源電圧(V)【動作】2.4~5.5温度係数【出力】-11.77mV/℃パッケージTO-92
基準電圧ダイオード
Texas Instruments¥209税込¥2301個3日以内出荷温度係数最大150RoHS指令(10物質対応)対応誤差+12mV-12mV動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92基準電圧1.235V
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14
Texas Instruments¥189税込¥2081個3日以内出荷74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14
Texas Instruments¥179税込¥1971個3日以内出荷74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。機能Hex InvertersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
CMOSタイマー IC 555
Texas Instruments¥299税込¥3291個4日以内出荷定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15
IC 8-BIT SHIFT REGISTER 24-SOIC
Texas Instruments¥469税込¥5161個3日以内出荷イネーブル/シャットダウン機能を備えた拡張カスケード用の8ビットシフトレジスタその他【パッケージ/ピン】SOIC/24寸法(mm)15.4×7.5×2.65チャンネル数8RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+125動作供給電圧(V)4.5~5.5
8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers
Texas Instruments¥129税込¥1421個3日以内出荷8ビットシングルシフトレジスタその他【パッケージ/ピン】SOP/16寸法(mm)10.5×5.6×1.85チャンネル数8動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)2~6出力タイプ3ステート
クワッド汎用オペアンプ
Texas Instruments¥229税込¥2521個3日以内出荷その他DIP-14、【GBW】1MHz【SR】0.5V/μs、電流:【入力バイアス】45nA電源電圧(V)26回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP-14オフセット電圧(mV)2
オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ
Texas Instruments¥139税込¥1531個3日以内出荷6回路入りインバータ 正論理でブール関数Y=Aを実行します。 オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。 アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±4mAの出力ドライブその他【tpd】8nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】20μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサ
Texas Instruments¥299税込¥3291個3日以内出荷8つのデータソースのいずれかを選択して出力するデータセレクタです。 入力を有効にするには、ストローブ(G)/入力をロー論理レベルにする必要があります。 ストロ―ブ端子がハイ論理レベルになると、W出力が強制的にハイになり、Y出力が強制的にローになります。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±6mAの出力ドライブ用途ブール関数ジェネレータ、パラレル-シリアルコンバータ、データソースセレクタなどその他【tpd】13nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】80μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5
Texas Instruments¥869税込¥9561個3日以内出荷超低電圧降下リニアレギュレータその他【パッケージ/ピン】TO-263/5出力電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1最大入力電圧(V)7
ハイファイオーディオオペアンプ
Texas Instruments¥519税込¥5711個3日以内出荷+5V(単電源)以下での低電圧動作に重点を置いた新世代のオーディオ向けOPアンプです。 動作電源電圧を+2.2~5.5Vと従来型のオーディオ用OPアンプが不得意だった範囲に定めるとと同時にレールtoレール入出力として低電圧動作に於ける電圧条件の制約をクリアしています。 ノイズやSRなどその他の特性はオーディオ用としては一見月並みですが本格的な低電圧対応品としては今までに無かった性能です。[Book1]Sheet1!$A$1:$B$15その他SOIC-8、【GBW】20MHz【SR】8.5V/μs、電流:【入力バイアス】40fA、【IN NOISEN(1KHz)】4nV/√Hz備考低歪低電圧入力BP電源電圧(V)+2.2~5.5定格電源電流2.15mA/1回路回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85オフセット電圧(mV)0.3
IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO
Texas Instruments¥169~税込¥186~1個3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
4回路 2入力ExORゲート TTL DIP14
Texas Instruments¥199税込¥2191個3日以内出荷機能QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATESRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)4.75~5.25
2回路 BCDアップカウンタ DIP16
Texas Instruments¥259税込¥2851個3日以内出荷機能Dual BCD UP-CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3
Texas Instruments¥389税込¥4281個3日以内出荷1.5A、35V、リニア電圧レギュレータ モノリシック3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、およびセーフエリア補償を採用しているため、本質的に破壊されません。適切なヒートシンクが提供されている場合、1.5Aを超える出力電流を供給できます。その他【パッケージ/ピン】TO-220/3出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A動作温度範囲(℃)0~+125出力数1最大入力電圧(V)35
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
Texas Instruments¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。その他【パッケージ/ピン】TO-220/5寸法(mm)10.16×8.51出力電圧(V)5入力電圧(V)4.0~60周波数【スイッチング】52kHz出力電流3A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1