カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- ELPA(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- J-CRAFT99(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ホンダ(1)
- ヤマト(切削工具)(4)
- 修理(1)
- 大阪魂(1)
- 島田電機(1)
- 日本フラッシュ(1)
- 第一機材(1)
- 馬印(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「um36」の検索結果
特価

Texas Instruments コンバータ, 600mA, 5.5 V, 表面実装 LM3671MF-ADJ/NOPB
Texas Instruments¥239税込¥2631個7日以内出荷仕様最大スイッチング周波数:2600 kHz出力電圧(V)(Min)1.1、(Max)3.3入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.7出力電流(mA)600RoHS指令(10物質対応)対応特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) up to 6V Input Max., LM Series, Texas InstrumentsパッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション0.001 %/mAラインレギュレーション0.031 %/Vスイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-30出力タイプ可変