カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- MAZDA(マツダ)(26)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ユニカ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- マルツエレック(4)
- CKD(3)
- コノエ(2)
- K.Pガスケット(2)
- ABB(2)
- EATON(イートン)(2)
- SanDisk(サンディスク)(2)
- EARTH MAN(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- コクゴ(1)
- サンコーテクノ(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「v-130s」の検索結果
特価

IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
Texas Instruments¥619税込¥6811個13日以内出荷IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-42
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
Texas Instruments¥669税込¥7361個13日以内出荷IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-41
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP
Texas Instruments¥739税込¥8131個13日以内出荷IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-43
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
Texas Instruments¥109税込¥1201個13日以内出荷IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:130μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-51