制御機器 (180) ブランド: Texas Instrumentsすべて解除
IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
仕様 ●機能:レシオメトリック●出力構成:正または負●トポロジ:チャージポンプ●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):1.5V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):-Vin、2Vin、Vin/2●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:200mA●周波数 - スイッチング:10kHz、75kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッ アズワン品番 67-0441-26
1回路 単電源 CMOS 微小電力 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●タイプ:オペアンプ●パッケージ:SO-8●回路数:1回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mA アズワン品番 67-0341-57
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP Texas Instruments 5日以内出荷
3ステート出力、8チャンネル、レジスタトランシーバー
その他 【パッケージ/ピン】PDIP/24 寸法(mm) 31.64×6.73×4.57 チャンネル数 8 出力電流(mA) 【高レベル】-32【低レベル】64 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~+85 動作供給電圧(V) 4.5~5.5 出力タイプ 3ステート
IC LATCH OCT TRANSP D 20SO Texas Instruments 5日以内出荷
3ステート出力、8ビット、トランスペアレントDタイプラッチ
その他 【パッケージ/ピン】SOP/20 寸法(mm) 12.6×5.3×1.95 チャンネル数 8 出力電流(mA) 【高レベル】-6【低レベル】32 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~+85 動作供給電圧(V) 4.5~5.5 出力タイプ 3ステート
アナログ温度センサー Texas Instruments 5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の温度センサーICです。
電源を与えると温度を表す電圧を出力します。
このLM19の出力電圧vs温度の関係はやや複雑です。
類似の製品が多数ありますので用途に応じて比較検討してください。たとえば、LM35Dは出力電圧(mV)=温度(℃)×10(mV)の明解な関係を持ちます。しかし、LM19は2.4Vからの低電圧動作が可能な点と温度範囲が広い点で有利です。
使用温度範囲(℃) -30~+130 精度 ±2.5(@30℃) 電源電圧(V) 【動作】2.4~5.5 温度係数 【出力】-11.77mV/℃ パッケージ TO-92
2回路 低電圧動作 レール・ツー・レール オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●電源電圧:2.7~5.5V●利得帯域幅積:1MHz●スルーレート:1V/us●入力オフセット電圧:7.0mV●タイプ:バイポーラ、オペアンプ●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●回路電流:0.105mA アズワン品番 67-0341-53
ハイファイオーディオオペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
+5V(単電源)以下での低電圧動作に重点を置いた新世代のオーディオ向けOPアンプです。
動作電源電圧を+2.2~5.5Vと従来型のオーディオ用OPアンプが不得意だった範囲に定めるとと同時にレールtoレール入出力として低電圧動作に於ける電圧条件の制約をクリアしています。
ノイズやSRなどその他の特性はオーディオ用としては一見月並みですが本格的な低電圧対応品としては今までに無かった性能です。[Book1]Sheet1!$A$1:$B$15
その他 SOIC-8、【GBW】20MHz【SR】8.5V/μs、電流:【入力バイアス】40fA、【IN NOISEN(1KHz)】4nV/√Hz 備考 低歪低電圧 入力 BP 電源電圧(V) +2.2~5.5 定格電源電流 2.15mA/1回路 回路数 2回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~+85 オフセット電圧(mV) 0.3
IC LED DRIVER RGLTR DIM 18TUSMD Texas Instruments 5日以内出荷
3/2x スイッチトキャパシタブースト搭載のデュアルディスプレイ白色LEDドライバ
携帯電話のディスプレイのバックライトに最適なチャージポンプベースの白色LEDドライバーです。
最大20mAで最大7個のLED駆動
2つの異なるグループで制御されるLED、バックライト2つのディスプレイ(メインLCDおよびサブLCD)用
優れた電流と明るさのマッチング
高効率3/2xチャージポンプ
その他 【PWM輝度コントロール】100Hz~1kHz、【パッケージ/ピン】18-DSBGA タイプ DC DCレギュレータ 電源電圧(V) 【動作】2.7~5.5 電流(mA) 【出力/チャンネル】20 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~+85 トポロジー スイッチトキャパシタ(チャージポンプ) 出力数 7
IC 8-BIT SHIFT REGISTER 24-SOIC Texas Instruments 5日以内出荷
イネーブル/シャットダウン機能を備えた拡張カスケード用の8ビットシフトレジスタ
その他 【パッケージ/ピン】SOIC/24 寸法(mm) 15.4×7.5×2.65 チャンネル数 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~+125 動作供給電圧(V) 4.5~5.5
IC RECEIVER 0/4 16DIP Texas Instruments 当日出荷
仕様 ●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番 67-0353-11
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TSSOP Texas Instruments 6日以内出荷
仕様 ●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.2V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:100Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA)●特長:自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP アズワン品番 67-0442-04
Texas Instruments コンバータ, 600mA, 5.5 V, 表面実装 LM3671MF-ADJ/NOPB Texas Instruments 7日以内出荷
仕様 最大スイッチング周波数:2600 kHz 出力電圧(V) (Min)1.1、(Max)3.3 入力電圧(V) (Max)5.5、(Min) 2.7 出力電流(mA) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) up to 6V Input Max., LM Series, Texas Instruments パッケージ SOT-23 実装タイプ 表面実装 ロードレギュレーション 0.001 %/mA ラインレギュレーション 0.031 %/V スイッチングレギュレータ あり 出力数 1 レギュレータ バック コントローラ 最小動作温度(℃) -30 出力タイプ 可変
IC REG LIN 1.2V 3A DDPAK/TO263-5 Texas Instruments 13日以内出荷
仕様 ●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.42V @ 3A●電流 - 出力:3A●電流 - 静止(Iq):30μA●電流 - 供給(最大):8mA●PSRR:80dB~65dB(120Hz~1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、DDPak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5 アズワン品番 67-0434-60
IC REG BUCK ADJ 1A SOT23-5 Texas Instruments 13日以内出荷
IC REG BUCK ADJ 1A SOT23-5
仕様 ●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):0.6V●電圧 - 出力(最大):4.5V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:1.6MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 アズワン品番 67-0406-65
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TVSOP Texas Instruments 13日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TVSOP
仕様 ●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.65V ~ 5.5V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TVSOP アズワン品番 67-0410-15
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP Texas Instruments 13日以内出荷
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP
仕様 ●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:410μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:160mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP アズワン品番 67-0407-52
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14TSSOP Texas Instruments 13日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14TSSOP
仕様 ●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:4●電圧 - VCCA:0.8V ~ 4.5V●電圧 - VCCB:1.8V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン、プッシュプル●データレート:100MHz●動作温度:-40℃~125℃(TA):自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP アズワン品番 67-0411-17
IC REG BUCK ADJ 4A 14HTSSOP Texas Instruments 13日以内出荷
IC REG BUCK ADJ 4A 14HTSSOP
仕様 ●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):18V●電圧 - 出力(最小/固定):0.76V●電圧 - 出力(最大):5.5V●電流 - 出力:4A●周波数 - スイッチング:700kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-HTSSOP アズワン品番 67-0410-91
IC REG LINEAR 1.2V 1.5A DDPAK Texas Instruments 13日以内出荷
IC REG LINEAR 1.2V 1.5A DDPAK
仕様 ●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.32V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):30μA●電流 - 供給(最大):8mA●PSRR:80dB~65dB(120Hz~1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5 アズワン品番 67-0407-83
IC REG BCK BST ADJ 360MA 10VSON Texas Instruments 13日以内出荷
IC REG BCK BST ADJ 360MA 10VSON
仕様 ●機能:ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ネガティブ●トポロジ:バックブースト●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):2.7V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):-2V●電圧 - 出力(最大):-15V●電流 - 出力:360mA●周波数 - スイッチング:1.38MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-VFDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSON(3x3) アズワン品番 67-0410-97
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 Texas Instruments 13日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6
仕様 ●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:107μA●電流 - 出力/チャンネル:113mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6 アズワン品番 67-0407-54
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP Texas Instruments 13日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
仕様 ●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.65V ~ 5.5V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP アズワン品番 67-0411-30
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP Texas Instruments 13日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
仕様 ●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:11.5V/μs●ゲイン帯域幅積:17MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.1pA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:1.3mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:60mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP アズワン品番 67-0407-57
IC REG LIN POS ADJ 250MA 8SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 250MA 8SOIC
仕様 ●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):10V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):5.5V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):50μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:63dB(1kHz)●制御機能:イネーブル、パワーグッド●保護機能:過電流、過温度、逆極性●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番 67-0411-02
IC REG BOOST 5V 1.2A 10VSON Texas Instruments 13日以内出荷
IC REG BOOST 5V 1.2A 10VSON
仕様 ●機能:ステップアップ●出力構成:ポジティブ●トポロジ:ブースト●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):0.3V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:1.2A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:1.25MHz~1.65MHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-VFDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSON(3x3) アズワン品番 67-0410-94
DC DC CONVERTER 0.8-5V Texas Instruments 13日以内出荷
DC DC CONVERTER 0.8-5V
仕様 ●タイプ:非絶縁PoLモジュール●出力数:1●電圧 - 入力(最小):2.95V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力1:0.8~5V●電圧 - 出力2:-●電圧 - 出力3:-●電圧 - 出力4:-●電流 - 出力(最大):5A●電力(ワット):-●電圧 - 絶縁:-●用途:ITE(商用):UVLO●動作温度:-40℃~125℃●効率:96%●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-PMOD-7、パワーモジュル●サイズ/寸法:0.40インチ長さ x 0.39インチ幅 x 0.18インチ高さ(10.2mm x 9.9mm x 4.6mm)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-PMOD-7●制御機能:イネーブル、アクティブハイ アズワン品番 67-0411-16
IC REG LIN 1.5V 3A DDPAK/TO263-5 Texas Instruments 13日以内出荷
IC REG LIN 1.5V 3A DDPAK/TO263-5
仕様 ●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):1.5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.42V @ 3A●電流 - 出力:3A●電流 - 静止(Iq):30μA●電流 - 供給(最大):8mA●PSRR:80dB~65dB(120Hz~1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番 67-0407-84
IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様 ●アンプタイプ:CMOS●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:360V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:450MHz●電流 - 入力バイアス:3pA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:8.3mA●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番 67-0408-17
IC SYNCH BINARY COUNTERS 16TSSOP Texas Instruments 13日以内出荷
IC SYNCH BINARY COUNTERS 16TSSOP
仕様 ●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:非同期●タイミング:同期●カウント率:95MHz●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電圧 - 供給:2V ~ 5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP アズワン品番 67-0409-74
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8 Texas Instruments 13日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8
仕様 ●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:2●電圧 - VCCA:1.65V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:2.3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン●データレート:24Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA):自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-VFSOP(0.091インチ、2.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP アズワン品番 67-0410-42
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24SO Texas Instruments 13日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24SO
仕様 ●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:2.3V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SO アズワン品番 67-0410-08