カテゴリ
- 制御機器(85)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- モノタロウ(8)
- SMC(597)
- RS PRO(407)
- MAZDA(マツダ)(306)
- BIGM(丸山製作所)(239)
- SIEMENS(155)
- CKD(139)
- 三菱電機(108)
- Festo(108)
- コガネイ(83)
- 富士電機(81)
- STMicro(79)
- シュナイダーエレクトリック(75)
- INFINEON(74)
- onsemi(72)
- エスコ(71)
- トリモス(71)
- 日本モレックス(molex)(70)
- ジーエルサイエンス(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「v3-004」の検索結果

1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ
Texas Instruments¥289税込¥3181個当日出荷仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0485-36
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
Texas Instruments¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。その他【パッケージ/ピン】TO-220/5寸法(mm)10.16×8.51出力電圧(V)5入力電圧(V)4.0~60周波数【スイッチング】52kHz出力電流3A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
4回路 超低消費電力 オペアンプ
Texas Instruments¥179税込¥1971個5日以内出荷仕様●パッケージ:SOIC-14●回路数:4回路●電源電圧:3~32V●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:50V/ms●入力オフセット電圧typ:2mV●タイプ:バイポーラ、オペアンプ●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●入力オフセット電圧:4.0mV●回路電流:0.02125mAアズワン品番67-0341-55
電子ボリューム IC
Texas Instruments¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷仕様●パッケージ:PDIP-16●動作電圧:用途:ステレオ・オーディオ・ボリューム・コントロール●仕様1:電源電圧:±5V/+5V(アナログ/デジタル)●仕様2:回路数:2●仕様3:制御方式:SPI●仕様4:クロストーク:-130dB●THD+N:0.0002%●動作温度:-40~85℃アズワン品番67-0463-98
15W、ステレオ、Class-D オーディオ・パワー・アンプ、SE 出力付
Texas Instruments¥629税込¥6921個5日以内出荷変調回路からスイッチングトランジスタまで回路のほとんどが20ピンDIPパッケージに収納され20個程度のR、C、Lを外付けするだけで15W×2のステレオパワーアンプができます。仕様●パッケージ:PDIP-20●動作電圧:用途:ステレオ15W Class-D オーディオ・パワー・アンプ●仕様1:電源電圧:+10~30V●仕様2:SNR:99dB●仕様3:出力:15W(ステレオ・8Ω)●仕様4:THD+N:0.06%●保護回路付●動作温度:-40~85℃アズワン品番67-0463-97
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPB
Texas Instruments¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:4MHz●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準スルーレート:1.25V/μs●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準入力電圧ノイズ密度:36nV/√Hzピン数(ピン)5電源タイプ±2電源, 単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージSOT-23実装タイプ表面実装アンプタイプ高精度最小動作温度(℃)-40
Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC
Texas Instruments¥6,298税込¥6,9281セット(50個)7日以内出荷仕様●コンパレータタイプ : 差動●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : オープンコレクタ●回路数 : 4●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 28 V●寸法 : 8.65 x 3.91 x 1.58mm●長さ : 8.65mm●幅 : 3.91mm●高さ : 1.58mm●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139●LM239●LM339●LM2901は●幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ●デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC
Texas Instruments¥629税込¥6921個12日以内出荷IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:14V/μs●ゲイン帯域幅積:11MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:125nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:390μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:3.5mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):24V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-20
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
Texas Instruments¥489税込¥5381個13日以内出荷仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.3V/μs●ゲイン帯域幅積:1.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:2.6mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0441-51
IC RECEIVER 0/4 16SOIC
Texas Instruments¥469~税込¥516~1個13日以内出荷仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
IC BUFFER NON-INVERT 6V 20DIP
Texas Instruments¥78税込¥861個13日以内出荷IC BUFFER NON-INVERT 6V 20DIP仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0485-11
8回路 3ステートバッファ 反転タイプ TTL DIP20
Texas Instruments¥149税込¥1641個13日以内出荷仕様●シリーズ:74ALS●ロジックタイプ:バッファ、反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.5 V~5.5 V●動作温度:0℃~70℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0353-45
IC BUF NON-INVERT 5.5V 14TSSOP
Texas Instruments¥259税込¥2851個13日以内出荷。IC BUF NON-INVERT 5.5V 14TSSOP仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:16mA、16mA●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0384-93
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO
Texas Instruments¥209税込¥2301個13日以内出荷仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:3.6V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.6pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0442-01
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC
Texas Instruments¥109税込¥1201個13日以内出荷IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:24MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:90ns @ 15V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0484-97
IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC IC オペアンプ JFET 4 回路 14SOIC
Texas Instruments¥219税込¥2411個13日以内出荷仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0371-08
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SO IC オペアンプ JFET 2 回路 8SO
Texas Instruments¥119税込¥1311個13日以内出荷仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0371-09
DC DC CONVERTER +/-15V 1W
Texas Instruments¥2,298税込¥2,5281個13日以内出荷DC DC CONVERTER +/-15V 1W仕様●タイプ:絶縁モジュール●出力数:2●電圧 - 入力(最小):13.5V●電圧 - 入力(最大):16.5V●電圧 - 出力1:15V●電圧 - 出力2:-15V●電圧 - 出力3:-●電圧 - 出力4:-●電流 - 出力(最大):33mA、33mA●電力(ワット):1W●電圧 - 絶縁:1kV●用途:ITE(商用):OTP、SCP●動作温度:-40℃~100℃●効率:80%●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)、7リード●サイズ/寸法:0.78アズワン品番67-0405-76
IC GATE XNOR 4CH 2-INP 14DIP
Texas Instruments¥199税込¥2191個13日以内出荷IC GATE XNOR 4CH 2-INP 14DIP仕様●論理タイプ:XNOR(エクスクルーシブNOR)●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:3.4mA、3.4mA●論理レベル - 低:1.5V~4V●論理レベル - 高:3.5V~11V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:100ns @ 15V、50pF●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0484-90
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
Texas Instruments¥1,098税込¥1,2081個13日以内出荷IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.01V/μs●ゲイン帯域幅積:35kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4nA●電圧 - 入力オフセット:50μV●電流 - 供給:25μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:50mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0408-12
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
Texas Instruments¥599税込¥6591個13日以内出荷。IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:3.4V/μs●ゲイン帯域幅積:2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4pA●電圧 - 入力オフセット:900μV●電流 - 供給:625μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-69
IC オペアンプ GP 1 回路 8SOIC
Texas Instruments¥839税込¥9231個13日以内出荷仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5pA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:4mA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0351-02
IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP
Texas Instruments¥199税込¥2191個13日以内出荷。IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:単方向性●回路数:4●回路あたりのチャンネル:1●電圧 - VCCA:3V ~ 18V●電圧 - VCCB:3V ~ 18V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0485-62
SENSOR ANALOG -40C-125C 8SOIC
Texas Instruments¥349税込¥3841個13日以内出荷仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:-40℃~125℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:2.7V~10V●分解能:6.2mV/℃●特長:出力スイッチ●精度 - 最高(最低):±3℃(±4℃)●テスト条件:25℃~85℃(-40℃~125℃)●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0434-37
IC RECEIVER 0/4 16TSSOP
Texas Instruments¥829税込¥9121個13日以内出荷IC RECEIVER 0/4 16TSSOP仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:200Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0410-41
IC BILATERAL SW 1×1:1 14DIP
Texas Instruments¥89税込¥981個13日以内出荷IC BILATERAL SW 1 X 1:1 14DIP仕様●タイプ:双方向、FETスイッチ●回路:1×1:1●独立回路:4●電流 - 出力高、低:-●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0484-70
IC DRIVER 4/0 16TSSOP
Texas Instruments¥699税込¥7691個13日以内出荷IC DRIVER 4/0 16TSSOP仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0405-96
IC BILATERAL SW 1×1:1 14SOIC
Texas Instruments¥68税込¥751個13日以内出荷IC BILATERAL SW 1 X 1:1 14SOIC仕様●タイプ:双方向、FETスイッチ●回路:1 x 1:1●独立回路:4●電流 - 出力高、低:-●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0405-59
IC DRIVER 4/0 16SOIC
Texas Instruments¥429税込¥4721個13日以内出荷IC DRIVER 4/0 16SOIC仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0405-97
IC DRIVER 4/0 16SOIC
Texas Instruments¥699税込¥7691個13日以内出荷IC DRIVER 4/0 16SOIC仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0408-38
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP
Texas Instruments¥739税込¥8131個13日以内出荷IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-43
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
Texas Instruments¥619税込¥6811個13日以内出荷IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-42
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
Texas Instruments¥669税込¥7361個13日以内出荷IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-41
DC DC CONVERTER 0.8-5V
Texas Instruments¥1,998税込¥2,1981個13日以内出荷DC DC CONVERTER 0.8-5V仕様●タイプ:非絶縁PoLモジュール●出力数:1●電圧 - 入力(最小):2.95V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力1:0.8~5V●電圧 - 出力2:-●電圧 - 出力3:-●電圧 - 出力4:-●電流 - 出力(最大):5A●電力(ワット):-●電圧 - 絶縁:-●用途:ITE(商用):UVLO●動作温度:-40℃~125℃●効率:96%●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-PMOD-7、パワーモジュル●サイズ/寸法:0.40インチ長さ x 0.39インチ幅 x 0.18インチ高さ(10.2mm x 9.9mm x 4.6mm)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-PMOD-7●制御機能:イネーブル、アクティブハイアズワン品番67-0411-16
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP
Texas Instruments¥68税込¥751個13日以内出荷IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-38