カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • ELPA(20)
  • Festo(43)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • MICROCHIP(14)
  • omron(オムロン)(11)
  • onsemi(17)
  • ParkerTAIYO(15)
  • RS PRO(32)
  • SMC(86)
  • STMicro(17)
  • THK(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(111)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • エスコ(8)
  • ホンダ(13)
  • 三菱電機(8)
  • 東芝(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v3-014」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC Texas Instruments

    Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC

    Texas Instruments
    ¥229税込¥252
    1個
    翌々日出荷
    仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V長さ(mm)8.64幅(mm)3.91寸法(mm)8.64×3.91×1.45高さ(mm)1.45応答時間1.3μsピン数(ピン)14電源タイプ±2電源, 単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。パッケージSOIC実装タイプ表面実装出力タイプオープンコレクタ
  • Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC Texas Instruments

    Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC

    Texas Instruments
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●コンパレータタイプ : 差動●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : オープンコレクタ●回路数 : 4●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 28 V●寸法 : 8.65 x 3.91 x 1.58mm●長さ : 8.65mm●幅 : 3.91mm●高さ : 1.58mm●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139●LM239●LM339●LM2901は●幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ●デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4回路 超低消費電力 オペアンプ Texas Instruments

    4回路 超低消費電力 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥179税込¥197
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:SOIC-14●回路数:4回路●電源電圧:3~32V●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:50V/ms●入力オフセット電圧typ:2mV●タイプ:バイポーラ、オペアンプ●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●入力オフセット電圧:4.0mV●回路電流:0.02125mAアズワン品番67-0341-55
  • IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ Texas Instruments

    IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ

    Texas Instruments
    ¥339税込¥373
    1個
    9日以内出荷
  • IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC

    Texas Instruments
    ¥629税込¥692
    1個
    12日以内出荷
    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:14V/μs●ゲイン帯域幅積:11MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:125nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:390μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:3.5mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):24V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-20
  • IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO Texas Instruments

    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO

    Texas Instruments
    ¥209税込¥230
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:3.6V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.6pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0442-01
  • IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas Instruments

    IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC

    Texas Instruments
    ¥489税込¥538
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.3V/μs●ゲイン帯域幅積:1.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:2.6mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0441-51
  • IC BUF NON-INVERT 5.5V 14TSSOP Texas Instruments

    IC BUF NON-INVERT 5.5V 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥259税込¥285
    1個
    13日以内出荷
    。IC BUF NON-INVERT 5.5V 14TSSOP
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:16mA、16mA●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0384-93
  • IC BILATERAL SW 1×1:1 14DIP Texas Instruments

    IC BILATERAL SW 1×1:1 14DIP

    Texas Instruments
    ¥89税込¥98
    1個
    13日以内出荷
    IC BILATERAL SW 1 X 1:1 14DIP
    仕様●タイプ:双方向、FETスイッチ●回路:1×1:1●独立回路:4●電流 - 出力高、低:-●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0484-70
  • IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14TSSOP Texas Instruments

    IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥639税込¥703
    1個
    13日以内出荷
    IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14TSSOP
    仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:-●データレート:150Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0408-35
  • IC BILATERAL SW 1×1:1 14SOIC Texas Instruments

    IC BILATERAL SW 1×1:1 14SOIC

    Texas Instruments
    ¥68税込¥75
    1個
    13日以内出荷
    IC BILATERAL SW 1 X 1:1 14SOIC
    仕様●タイプ:双方向、FETスイッチ●回路:1 x 1:1●独立回路:4●電流 - 出力高、低:-●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0405-59
  • LOGIC COUNTER/DIVIDER/REGISTER Texas Instruments

    LOGIC COUNTER/DIVIDER/REGISTER

    Texas Instruments
    ¥139税込¥153
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:14●リセット:非同期●タイミング:-●カウント率:24MHz●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電圧 - 供給:3V ~ 18V●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0441-10
  • IC AMP CLASS AB STEREO 14TSSOP Texas Instruments

    IC AMP CLASS AB STEREO 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥479税込¥527
    1個
    13日以内出荷
    IC AMP CLASS AB STEREO 14TSSOP
    仕様●タイプ:クラスAB●出力タイプ:2チャンネル(ステレオ)●負荷時の最大出力 x チャンネル数:-●電圧 - 供給:3V~5.5V:デポップ、差動入力、短絡保護、シャットダウン●取り付けタイプ:面実装●動作温度:-40℃~85℃(TA)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0405-78
  • IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP Texas Instruments

    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP

    Texas Instruments
    ¥309税込¥340
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:0.05V/μs●ゲイン帯域幅積:100kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:150μA●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):32V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0407-76
  • IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO Texas Instruments

    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO

    Texas Instruments
    ¥61~税込¥67~
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO
  • IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas Instruments

    IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC

    Texas Instruments
    ¥999税込¥1,099
    1個
    13日以内出荷
    IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
  • IC BUFFER NON-INVERT 6V 14DIP Texas Instruments

    IC BUFFER NON-INVERT 6V 14DIP

    Texas Instruments
    ¥68税込¥75
    1個
    13日以内出荷
    。IC BUFFER NON-INVERT 6V 14DIP
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0485-07
  • IC BUF NON-INVERT 5.25V 14DIP Texas Instruments

    IC BUF NON-INVERT 5.25V 14DIP

    Texas Instruments
    ¥119税込¥131
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0450-69
  • IC BUF NON-INVERT 5.5V 14DIP Texas Instruments

    IC BUF NON-INVERT 5.5V 14DIP

    Texas Instruments
    ¥239税込¥263
    1個
    13日以内出荷
    。IC BUF NON-INVERT 5.5V 14DIP
  • IC BUF NON-INVERT 3.6V 14TSSOP Texas Instruments

    IC BUF NON-INVERT 3.6V 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥78税込¥86
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0353-47
  • IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 14SOP Texas Instruments

    IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 14SOP

    Texas Instruments
    ¥659税込¥725
    1個
    13日以内出荷
    IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 14SOP
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0408-45
  • IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP

    Texas Instruments
    ¥399税込¥439
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
    仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:30MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:14ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):18mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-95
  • IC BUF NON-INVERT 5.5V 14TSSOP Texas Instruments

    IC BUF NON-INVERT 5.5V 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥68税込¥75
    1個
    13日以内出荷
    IC BUF NON-INVERT 5.5V 14TSSOP
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0408-71
  • IC BUFFER NON-INVERT 6V 14SOP Texas Instruments

    IC BUFFER NON-INVERT 6V 14SOP

    Texas Instruments
    ¥68税込¥75
    1個
    13日以内出荷
    IC BUFFER NON-INVERT 6V 14SOP
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0485-08
  • IC BUFFER NON-INVERT 6V 14TSSOP Texas Instruments

    IC BUFFER NON-INVERT 6V 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥68税込¥75
    1個
    13日以内出荷
    IC BUFFER NON-INVERT 6V 14TSSOP
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0409-17
  • IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 14SOP Texas Instruments

    IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 14SOP

    Texas Instruments
    ¥119税込¥131
    1個
    13日以内出荷
    IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 14SOP
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:2.7V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0410-16
  • IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP

    Texas Instruments
    ¥68税込¥75
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP
    仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-38
  • IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥49税込¥54
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
    仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0409-39
  • IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥68税込¥75
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
    仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:160MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):2μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-61