カテゴリ

  • 制御機器(306)
  • 学童・教育用品(6)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(6)
  • SMC(3,333)
  • RS PRO(1,193)
  • ホンダ(1,003)
  • Panasonic(パナソニック)(710)
  • 三菱電機(454)
  • TRACO POWER(433)
  • MAZDA(マツダ)(399)
  • WURTH ELEKTRONIK(354)
  • CKD(311)
  • Lumberg Automation(292)
  • XP POWER(273)
  • フエニックス・コンタクト(269)
  • MICROCHIP(269)
  • VISHAY(263)
  • onsemi(242)
  • ニチコン(227)
  • BIGM(丸山製作所)(226)
  • STMicro(216)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v40」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
  • Texas Instruments コンバータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2574M-ADJ/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2574M-ADJ/NOPB

    Texas Instruments
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM257xシリーズ出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4出力電流(mA)500ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC W実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ可変
  • Texas Instruments コンバータ, 1A, 40 V, 表面実装 LM2675M-ADJ/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 1A, 40 V, 表面実装 LM2675M-ADJ/NOPB

    Texas Instruments
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:260 kHz出力電圧(V)(Min)1.21、(Max)37入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER (R) ステップダウンレギュレータ、 LM267x シリーズパッケージSOIC実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-40出力タイプ可変
  • Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
  • 2回路 差動 コンパレータ Texas Instruments

    2回路 差動 コンパレータ

    Texas Instruments
    71税込78
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考:アズワン品番67-0367-84
  • 2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ。現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用アズワン品番67-0457-20
  • IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP Texas Instruments

    IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP

    Texas Instruments
    149税込164
    1個
    当日出荷
    IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP
    仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:40mA、60mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0410-23
  • Texas Instruments PWMコントローラ IC Texas Instruments

    Texas Instruments PWMコントローラ IC

    Texas Instruments
    4,998税込5,498
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    最大スイッチング周波数 = 300 kHz。最大ソース電流 = -2mA。最大シンク電流 = 0.7mA。出力電圧 = 40 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイファイオーディオオペアンプ Texas Instruments

    ハイファイオーディオオペアンプ

    Texas Instruments
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    +5V(単電源)以下での低電圧動作に重点を置いた新世代のオーディオ向けOPアンプです。 動作電源電圧を+2.2~5.5Vと従来型のオーディオ用OPアンプが不得意だった範囲に定めるとと同時にレールtoレール入出力として低電圧動作に於ける電圧条件の制約をクリアしています。 ノイズやSRなどその他の特性はオーディオ用としては一見月並みですが本格的な低電圧対応品としては今までに無かった性能です。[Book1]Sheet1!$A$1:$B$15
    その他SOIC-8、【GBW】20MHz【SR】8.5V/μs、電流:【入力バイアス】40fA、【IN NOISEN(1KHz)】4nV/√Hz備考低歪低電圧入力BP電源電圧(V)+2.2~5.5定格電源電流2.15mA/1回路回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85オフセット電圧(mV)0.3
  • 降圧型電圧レギュレーター Texas Instruments

    降圧型電圧レギュレーター

    Texas Instruments
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:TO-220-5●入力電圧Vin:+4.5V~+40.0V●出力電圧Vout:+1.2V~+37.0V●最大出力電流:3.0A●電力効率:73%●動作温度:-40℃~+125℃(Junction)アズワン品番67-0356-27
  • バイナリカウンタ Texas Instruments

    バイナリカウンタ

    Texas Instruments
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    仕様●機能:バイナリカウンタ●動作電圧:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ:16-DIPアズワン品番67-0485-10
  • IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4 Texas Instruments

    IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4

    Texas Instruments
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4
    仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-40V●電圧 - 出力(最小/固定):-1.2V●電圧 - 出力(最大):-37V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:60dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4アズワン品番67-0406-93
  • IC INVERT SCHMITT 1CH 1IN SC70 IC インバータ シュミット 1CH 1IN SC70 Texas Instruments

    IC INVERT SCHMITT 1CH 1IN SC70 IC インバータ シュミット 1CH 1IN SC70

    Texas Instruments
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    シュミットトリガ
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:1●入力数:1●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.39V~1.87V●論理レベル - 高:1.16V~3.33V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-5●パッケージ/ケース:5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353アズワン品番67-0371-03
  • 高精度タイマー IC 555 Texas Instruments

    高精度タイマー IC 555

    Texas Instruments
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    仕様●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):出力電流:200mA●最大発振周波数:100kHz●Compatibility:動作温度:-40℃~85℃アズワン品番67-0485-64
  • 2回路 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 オペアンプ

    Texas Instruments
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:BP●電源電圧:±1.5V~±16V●電源電流:0.7mA(Vcc=+5)●GBW:0.7MHz●SR:0.3V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):20nA●動作温度:-40℃~+125℃アズワン品番67-0367-76
  • 電子ボリューム IC Texas Instruments

    電子ボリューム IC

    Texas Instruments
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:PDIP-16●動作電圧:用途:ステレオ・オーディオ・ボリューム・コントロール●仕様1:電源電圧:±5V/+5V(アナログ/デジタル)●仕様2:回路数:2●仕様3:制御方式:SPI●仕様4:クロストーク:-130dB●THD+N:0.0002%●動作温度:-40~85℃アズワン品番67-0463-98
  • 15W、ステレオ、Class-D オーディオ・パワー・アンプ、SE 出力付 Texas Instruments

    15W、ステレオ、Class-D オーディオ・パワー・アンプ、SE 出力付

    Texas Instruments
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    変調回路からスイッチングトランジスタまで回路のほとんどが20ピンDIPパッケージに収納され20個程度のR、C、Lを外付けするだけで15W×2のステレオパワーアンプができます。
    仕様●パッケージ:PDIP-20●動作電圧:用途:ステレオ15W Class-D オーディオ・パワー・アンプ●仕様1:電源電圧:+10~30V●仕様2:SNR:99dB●仕様3:出力:15W(ステレオ・8Ω)●仕様4:THD+N:0.06%●保護回路付●動作温度:-40~85℃アズワン品番67-0463-97
  • Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902N Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902N

    Texas Instruments
    699税込769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 5 → 24 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 6.35mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ Texas Instruments

    IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ

    Texas Instruments
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP。
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2.3V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2.5nA●電圧 - 入力オフセット:5μV●電流 - 供給:3.7mA●電流 - 出力/チャンネル:45mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-59
  • Texas Instruments 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.21 V 可変 SOIC Texas Instruments

    Texas Instruments 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.21 V 可変 SOIC

    Texas Instruments
    3,298税込3,628
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様出力電流 Min:500mA出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.21入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC出力数1コンバータタイプステップダウン出力タイプ可変
  • Texas Instruments 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):3.3 V 可変 TO-263 Texas Instruments

    Texas Instruments 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):3.3 V 可変 TO-263

    Texas Instruments
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    仕様出力電流 Min:3A出力電圧(V)(Max)12、(Min)3.3入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8ピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-263出力数1コンバータタイプステップダウン出力タイプ可変
  • IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TSSOP Texas Instruments

    IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TSSOP

    Texas Instruments
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.2V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:100Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA)●特長:自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0442-04
  • IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC

    Texas Instruments
    629税込692
    1個
    12日以内出荷
    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:14V/μs●ゲイン帯域幅積:11MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:125nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:390μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:3.5mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):24V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-20
  • IC RECEIVER 0/4 16DIP Texas Instruments

    IC RECEIVER 0/4 16DIP

    Texas Instruments
    259税込285
    1個
    13日以内出荷
    IC RECEIVER 0/4 16DIP
    仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0450-40
  • IC BUFFER NON-INVERT 6V 20DIP Texas Instruments

    IC BUFFER NON-INVERT 6V 20DIP

    Texas Instruments
    78税込86
    1個
    13日以内出荷
    IC BUFFER NON-INVERT 6V 20DIP
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0485-11
  • IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIP Texas Instruments

    IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIP

    Texas Instruments
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
    IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIP
  • IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas Instruments

    IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC

    Texas Instruments
    489税込538
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.3V/μs●ゲイン帯域幅積:1.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:2.6mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0441-51
  • IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO Texas Instruments

    IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO

    Texas Instruments
    169税込186
    1個
    13日以内出荷
    IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO
    仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:降圧、昇圧、昇降圧、フライバック、フォワードコンバータ、フルブリッジ、ハーフブリッジ、プッシュプル●出力数:2●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):7V~40V●周波数 - スイッチング:1kHz~300kHz●デューティサイクル(最大):97%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:デッドタイム制御、周波数制御●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0410-55
  • IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7 Texas Instruments

    IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7

    Texas Instruments
    1,398税込1,538
    1個
    13日以内出荷
    IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7
    仕様●機能:ステップアップ、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:昇圧、フライバック、フォワードコンバータ●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):60V●電流 - 出力:5A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:100kHz~200kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-7成形フォームドリード●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-7アズワン品番67-0406-41
  • IC RECEIVER 0/4 16SOIC Texas Instruments

    IC RECEIVER 0/4 16SOIC

    Texas Instruments
    469税込516
    1個
    13日以内出荷
    仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
  • IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP Texas Instruments

    IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP

    Texas Instruments
    189税込208
    1個
    13日以内出荷
    。IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP
    仕様●タイプ:バスFETエクスチェンジスイッチ●回路:5 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0409-14
  • IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC Texas Instruments

    IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC

    Texas Instruments
    899税込989
    1個
    13日以内出荷
    IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:550V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:300MHz●電流 - 入力バイアス:700nA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:9mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:85mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-40
  • IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP Texas Instruments

    IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP

    Texas Instruments
    68税込75
    1個
    13日以内出荷
    IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:オープンドレイン●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:-、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-68
  • IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT23-5 IC NANDゲート 1チャンネル 2入力 SOT23-5 Texas Instruments

    IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT23-5 IC NANDゲート 1チャンネル 2入力 SOT23-5

    Texas Instruments
    149税込164
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:1●入力数:2●電圧 - 供給:0.8V~3.6V●電流 - 静止(最大):500nA●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●論理レベル - 低:0.7V~0.9V●論理レベル - 高:1.6V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6.5ns @ 3.3V、30pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753アズワン品番67-0370-96
  • IC REG LIN 3.3V 400MA SOT223-4 Texas Instruments

    IC REG LIN 3.3V 400MA SOT223-4

    Texas Instruments
    389税込428
    1個
    13日以内出荷
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):26V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 50mA●電流 - 出力:400mA●電流 - 静止(Iq):2mA●電流 - 供給(最大):1.25A●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過温度、逆極性、短絡回路●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4アズワン品番67-0441-30
  • IC CURRENT SOURCE 3% 8SOIC Texas Instruments

    IC CURRENT SOURCE 3% 8SOIC

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能:電流ソース●センシング方法:-●精度:±6%●電圧 - 入力:1V~40V●電流 - 出力:可変●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0441-34
  • IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC Texas Instruments

    IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC

    Texas Instruments
    419税込461
    1個
    13日以内出荷
    仕様●入力電圧範囲[V]:-●出力電圧範囲[V]:-●最小入力電圧[V]:4.0V●最大入力電圧[V]:40.0V●最小出力電圧[V]:3.3V●最大出力電圧[V]:-●出力電流範囲[A]:0.5A●機能:-●パッケージ:14-SOIC●入力電圧範囲[V]:-アズワン品番68-2056-49
  • IC REG BUCK 5V 1A TO263-5 Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 1A TO263-5

    Texas Instruments
    539税込593
    1個
    13日以内出荷
    仕様●入力電圧範囲[V]:-●出力電圧範囲[V]:-●最小入力電圧[V]:4.0V●最大入力電圧[V]:40.0V●最小出力電圧[V]:5.0V●最大出力電圧[V]:-●出力電流範囲[A]:1.0A●機能:-●パッケージ:TO-263-6、DDPak(5リード+タブ)、TO-263BA●入力電圧範囲[V]:-アズワン品番68-2056-50
  • IC REG BUCK 5V 3A TO220-5 Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 3A TO220-5

    Texas Instruments
    499税込549
    1個
    13日以内出荷
    。IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5アズワン品番67-0406-39
  • IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP

    Texas Instruments
    489税込538
    1個
    13日以内出荷
    IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0406-31
関連キーワード
110v40w特集