カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • キッツエスシーティー(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
  • Seeed Studio(4)
  • EdelWorks(4)
  • LEM(3)
  • SPARKFUN(3)
  • M5Stack(3)
  • onsemi(3)
  • CKD(2)
  • TDKラムダ(2)
  • WINSTAR(2)
  • I-VALUE(2)
  • SMC(1)
  • 東芝(1)
  • 品川商工(1)
  • VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(1)
  • Mecalectro(1)
  • タイムリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vcc-4」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP Texas InstrumentsIC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOPTexas Instruments
599税込659
1個
13日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP
2回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments2回路 JFET入力 オペアンプTexas Instruments
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:3.6mA(Vcc=±15)●GBW:4MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):5mV●入力バイアス電流(typ):50pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):16nV/√Hzアズワン品番67-0372-25
1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプTexas Instruments
259税込285
1個
7日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0485-36
IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP Texas InstrumentsIC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFPTexas Instruments
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP
仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、IrDA、LINbus、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:48●プログラムメモリサイズ:32KB(32K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:4K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x12b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-4アズワン品番67-0408-08
IC MCU 16BIT 4KB FLASH 28TSSOP Texas InstrumentsIC MCU 16BIT 4KB FLASH 28TSSOPTexas Instruments
739税込813
1個
13日以内出荷
。IC MCU 16BIT 4KB FLASH 28TSSOP
仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:8MHz●接続性:SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:22●プログラムメモリサイズ:4KB(4K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:256 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:スロープA/D●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:28-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-TSSOPアズワン品番67-0408-03