カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • ミドリ安全(47)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • PGA(15)
  • RS PRO(139)
  • SPARKFUN(87)
  • TexWipe(テックスワイプ)(9)
  • TRACO POWER(15)
  • VERTEX STYLE(57)
  • VERTEX(バーテックス)(500)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • スバル(11)
  • ダイヘン(24)
  • トヨタ(68)
  • ニッサン(13)
  • ホンダ(194)
  • ミツビシ(23)
  • ラムマウント(12)
  • 三菱ふそう(112)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「verte」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Triple Schmitt-Trigger Inverter Texas Instruments

    Triple Schmitt-Trigger Inverter

    Texas Instruments
    ¥81税込¥89
    1個
    3日以内出荷
  • IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6 Texas Instruments

    IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6

    Texas Instruments
    ¥45税込¥50
    1個
    9日以内出荷
    IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363アズワン品番67-0409-95
  • IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP Texas Instruments

    IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP

    Texas Instruments
    ¥68税込¥75
    1個
    13日以内出荷
    IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:オープンドレイン●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:-、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-68
  • DC DC CONVERTER 0.8-5V Texas Instruments

    DC DC CONVERTER 0.8-5V

    Texas Instruments
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    13日以内出荷
    DC DC CONVERTER 0.8-5V
    仕様●タイプ:非絶縁PoLモジュール●出力数:1●電圧 - 入力(最小):2.95V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力1:0.8~5V●電圧 - 出力2:-●電圧 - 出力3:-●電圧 - 出力4:-●電流 - 出力(最大):5A●電力(ワット):-●電圧 - 絶縁:-●用途:ITE(商用):UVLO●動作温度:-40℃~125℃●効率:96%●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-PMOD-7、パワーモジュル●サイズ/寸法:0.40インチ長さ x 0.39インチ幅 x 0.18インチ高さ(10.2mm x 9.9mm x 4.6mm)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-PMOD-7●制御機能:イネーブル、アクティブハイアズワン品番67-0411-16
  • DC DC CONVERTER +/-15V 1W Texas Instruments

    DC DC CONVERTER +/-15V 1W

    Texas Instruments
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    13日以内出荷
    DC DC CONVERTER +/-15V 1W
    仕様●タイプ:絶縁モジュール●出力数:2●電圧 - 入力(最小):13.5V●電圧 - 入力(最大):16.5V●電圧 - 出力1:15V●電圧 - 出力2:-15V●電圧 - 出力3:-●電圧 - 出力4:-●電流 - 出力(最大):33mA、33mA●電力(ワット):1W●電圧 - 絶縁:1kV●用途:ITE(商用):OTP、SCP●動作温度:-40℃~100℃●効率:80%●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)、7リード●サイズ/寸法:0.78アズワン品番67-0405-76
  • IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP Texas Instruments

    IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥80税込¥88
    1個
    13日以内出荷
    IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP
  • LOGIC GATES AND INVERTERS Texas Instruments

    LOGIC GATES AND INVERTERS

    Texas Instruments
    ¥109税込¥120
    1個
    13日以内出荷
    。LOGIC GATES AND INVERTERS
    仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:2ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0410-06
  • IC INVERTER 6CH 6-INP 14DIP Texas Instruments

    IC INVERTER 6CH 6-INP 14DIP

    Texas Instruments
    ¥129税込¥142
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:2mA、20mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0438-81
  • IC INVERTER 2CH 2-INP SOT23-6 Texas Instruments

    IC INVERTER 2CH 2-INP SOT23-6

    Texas Instruments
    ¥259税込¥285
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2●特長:シュミットトリガ●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.3V~1.4V●論理レベル - 高:1.4V~3.7V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.3ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6●パッケージ/ケース:SOT-23-6アズワン品番67-0450-77
  • IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP Texas Instruments

    IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥45税込¥50
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.3ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0349-42
  • IC INVERTER インバータ 6CH 6-INP 14SOIC Texas Instruments

    IC INVERTER インバータ 6CH 6-INP 14SOIC

    Texas Instruments
    ¥159税込¥175
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流(出力高、低):400μA、8mA●論理レベル(低):0.8V●論理レベル(高):2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:15ns 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●機能:NOT●機能型番:7404●シリーズ名:LSアズワン品番67-0341-36
  • IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP IC インバータ 6CH 6-INP 14TSSOP Texas Instruments

    IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP IC インバータ 6CH 6-INP 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥67税込¥74
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0370-98
  • IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14TSSOP IC インバータ OD 6CH 6-INP 14TSSOP Texas Instruments

    IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14TSSOP IC インバータ OD 6CH 6-INP 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥139税込¥153
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●特長:オープンドレイン●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:-、16mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0370-99
verte 手袋特集