カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- 3M(スリーエム)(4)
- ALTERA(2)
- Bullcon(2)
- Carling Technologies(2)
- CKD(2)
- IDEC(和泉電気)(3)
- omron(オムロン)(3)
- SMC(3)
- アイシス(2)
- アイソネックス(2)
- アイリスチトセ(2)
- アズワン(3)
- エフピコチューパ(11)
- サンナップ(11)
- スリーエム工業(2)
- メディアカバーマーケット(47)
- リケン(2)
- 理研オプテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
Texas Instruments¥619税込¥6811個13日以内出荷IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-42
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
Texas Instruments¥669税込¥7361個13日以内出荷IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-41
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP
Texas Instruments¥739税込¥8131個13日以内出荷IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-43
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら