カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- AMD(1)
「w4.5x40」の検索結果

IC AMP CLASS D STER 10W 28HTSSOP
Texas Instruments¥819税込¥9011個13日以内出荷。IC AMP CLASS D STER 10W 28HTSSOP仕様●タイプ:クラスD●出力タイプ:2チャンネル(ステレオ)●負荷時の最大出力 x チャンネル数:10W x 2 @ 8オーム●電圧 - 供給:4.5V~14.4V:デポップ、短絡および過熱保護●取り付けタイプ:面実装●動作温度:-40℃~85℃(TA)●サプライヤデバイスパッケージ:28-HTSSOP●パッケージ/ケース:28-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm Width)アズワン品番67-0410-75