カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • SMC(323)
  • ホンダ(4)
  • 京セラ(3)
  • サンワサプライ(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • 日研工作所(2)
  • ニッセイ(2)
  • イトーキ(2)
  • BLACHAWK(2)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ホーザン(1)
  • アイトス(1)
  • KVK(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z285」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基準電圧ダイオード Texas Instruments基準電圧ダイオードTexas Instruments
209税込230
1個
3日以内出荷
温度係数最大150RoHS指令(10物質対応)対応誤差+12mV-12mV動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92基準電圧1.235V
IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3 Texas InstrumentsIC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3Texas Instruments
139税込153
1個
13日以内出荷
IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):5.3V●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±2%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:50μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:45μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0406-68