絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Abaniact(アバニアクト)

Abaniact(アバニアクト)のページです。Abaniact(アバニアクト)は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 情報コンセント Abaniact(アバニアクト)

    情報コンセント

    Abaniact(アバニアクト)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
    用途コンセント
  • 情報盤 収納 ADタイプ Abaniact(アバニアクト)

    情報盤 収納 ADタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    34,980税込38,478
    1面
    5日以内出荷
    種類機器収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×150×370口数電源:4有効深さ(mm)トレイ:128
  • Abaniポール Abaniact(アバニアクト)

    Abaniポール

    Abaniact(アバニアクト)
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    用途EV充電関連機器取付
  • Bluetoothプレイヤー Abaniact(アバニアクト)

    Bluetoothプレイヤー

    Abaniact(アバニアクト)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)筐体(本体):Φ165×H98
  • AbaniactHUB Abaniact(アバニアクト)

    AbaniactHUB

    Abaniact(アバニアクト)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • KSアタッチメント Abaniact(アバニアクト)

    KSアタッチメント

    Abaniact(アバニアクト)
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    通信業者指定の10ギガ機器。離隔距離の遵守。外付けのアタッチメントなら放熱対策もバッチリ
    取付個数ATX1面につき2個まで
  • 情報コンセント Abaniact(アバニアクト)

    情報コンセント

    Abaniact(アバニアクト)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
    用途コンセント
  • 複合ケーブル CAT5eタイプ Abaniact(アバニアクト)

    複合ケーブル CAT5eタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • WifiAP Unit Abaniact(アバニアクト)

    WifiAP Unit

    Abaniact(アバニアクト)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様コンセント埋め込み型 Wi-Fi アクセスポイント適合WPSボタン:付、認証取得:VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠質量(g)約168.0外形寸法(mm)最大部 : W43.6×H69×D53.5(突起部含まず)規格有線LAN仕様 サポート:IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T)、無線LAN サポート:IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b消費電力(W)最大 約6入力リセットスイッチ:2モード入力伝送速度(Mbps)有線LAN仕様:1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)、(無線LAN)IEEE802.11ac: MAX 866Mbps、IEEE802.11n: MAX 300Mbps、IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11b: 11/5.5/2/1MbpsポートRJ-45ポート×2(前面・背面)周波数帯域(GHz)無線LAN :2.4GHz(2412 - 2472MHz)、5GHz(5180 - 5700MHz)
  • 情報盤 外置き S-ABNタイプ Abaniact(アバニアクト)

    情報盤 外置き S-ABNタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    17,980税込19,778
    1面
    5日以内出荷
    種類機器外置き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×370
  • Abaniactコンセント Abaniact(アバニアクト)

    Abaniactコンセント

    Abaniact(アバニアクト)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    用途コンセント
  • 情報盤 2WAY ATFタイプ Abaniact(アバニアクト)

    情報盤 2WAY ATFタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    66,980税込73,678
    1面
    5日以内出荷
    種類2WAY(ボックス、ベランダ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×185、300×362口数電源:8有効深さ(mm)トレイ:125~225
  • 情報盤 収納&外置き ATXタイプ Abaniact(アバニアクト)

    情報盤 収納&外置き ATXタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    189,800税込208,780
    1面
    5日以内出荷
    種類収納、外置き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×230×361口数電源:6有効深さ(mm)トレイ:129
  • 情報盤 Abaniact(アバニアクト)

    情報盤

    Abaniact(アバニアクト)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    10ギガ対応機器。操作しやすい機器配置・こだわりの設計。無駄なスペースをなくし、機器配線が容易に。高速通信で起きる発熱リスクを回避。2段トレイ収納
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×562×230
  • 複合ケーブル Abaniact(アバニアクト)

    複合ケーブル

    Abaniact(アバニアクト)
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    LANケーブルとTV同軸ケーブルが1体となった複合ケーブル
    用途ケーブル
  • 分配器 Abaniact(アバニアクト)

    分配器

    Abaniact(アバニアクト)
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途TV分配器
  • スイッチングHUB Abaniact(アバニアクト)

    スイッチングHUB

    Abaniact(アバニアクト)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    盤などへの設置に最適なスイッチングHUB
    用途LANケーブルの分配