カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Abaniact(アバニアクト)
  • エムオースプレーイング(62)
  • CKD(31)
  • EFFEX(エフェックス)(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • Jabra(5)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • omron(オムロン)(4)
  • RS PRO(4)
  • SPARKFUN(21)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • トヨタ(6)
  • ニッサン(6)
  • ベビーフェイス(11)
  • ホンダ(8)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 三菱ふそう(11)
  • 大阪魂(7)
  • 翔泳社(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abac」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AbaniactHUB Abaniact(アバニアクト)

    AbaniactHUB

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 情報コンセント Abaniact(アバニアクト)

    情報コンセント

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
    用途コンセント
  • スイッチングHUB Abaniact(アバニアクト)

    スイッチングHUB

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    盤などへの設置に最適なスイッチングHUB
    用途LANケーブルの分配
  • 情報コンセント Abaniact(アバニアクト)

    情報コンセント

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    欠品中
    電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
    用途コンセント
  • Bluetoothプレイヤー Abaniact(アバニアクト)

    Bluetoothプレイヤー

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)筐体(本体):Φ165×H98
  • 複合ケーブル CAT5eタイプ Abaniact(アバニアクト)

    複合ケーブル CAT5eタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 分配器 Abaniact(アバニアクト)

    分配器

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途TV分配器
  • 情報盤 Abaniact(アバニアクト)

    情報盤

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    5日以内出荷
    10ギガ対応機器。操作しやすい機器配置・こだわりの設計。無駄なスペースをなくし、機器配線が容易に。高速通信で起きる発熱リスクを回避。2段トレイ収納
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×562×230
  • 1端子型TV端子(高シールド型) Abaniact(アバニアクト)

    1端子型TV端子(高シールド型)

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥719税込¥791
    1個
    5日以内出荷
    仕様SH JEITA対応4K8K対応
  • 情報盤 収納&外置き ATXタイプ Abaniact(アバニアクト)

    情報盤 収納&外置き ATXタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1面
    6日以内出荷
    種類収納、外置き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×230×361口数電源:6有効深さ(mm)トレイ:129
  • 情報盤 収納 ADタイプ Abaniact(アバニアクト)

    情報盤 収納 ADタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1面
    6日以内出荷
    種類機器収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×150×370口数電源:4有効深さ(mm)トレイ:128
  • Abaniactコンセント Abaniact(アバニアクト)

    Abaniactコンセント

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    用途コンセント
  • WifiAP Unit Abaniact(アバニアクト)

    WifiAP Unit

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様コンセント埋め込み型 Wi-Fi アクセスポイント適合WPSボタン:付、認証取得:VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠質量(g)約168.0外形寸法(mm)最大部 : W43.6×H69×D53.5(突起部含まず)規格有線LAN仕様 サポート:IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T)、無線LAN サポート:IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b消費電力(W)最大 約6入力リセットスイッチ:2モード入力伝送速度(Mbps)有線LAN仕様:1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)、(無線LAN)IEEE802.11ac: MAX 866Mbps、IEEE802.11n: MAX 300Mbps、IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11b: 11/5.5/2/1MbpsポートRJ-45ポート×2(前面・背面)周波数帯域(GHz)無線LAN :2.4GHz(2412 - 2472MHz)、5GHz(5180 - 5700MHz)
  • 情報盤 外置き S-ABNタイプ Abaniact(アバニアクト)

    情報盤 外置き S-ABNタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1面
    6日以内出荷
    種類機器外置き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×370
  • Abaniポール Abaniact(アバニアクト)

    Abaniポール

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    6日以内出荷
    用途EV充電関連機器取付
  • 情報盤 2WAY ATFタイプ Abaniact(アバニアクト)

    情報盤 2WAY ATFタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1面
    6日以内出荷
    種類2WAY(ボックス、ベランダ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×185、300×362口数電源:8有効深さ(mm)トレイ:125~225
  • 複合ケーブル Abaniact(アバニアクト)

    複合ケーブル

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    7日以内出荷
    LANケーブルとTV同軸ケーブルが1体となった複合ケーブル
    用途ケーブル
  • KSアタッチメント Abaniact(アバニアクト)

    KSアタッチメント

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    10日以内出荷
    通信業者指定の10ギガ機器。離隔距離の遵守。外付けのアタッチメントなら放熱対策もバッチリ
    取付個数ATX1面につき2個まで
  • 複合ケーブル (CAT5e) Abaniact(アバニアクト)

    複合ケーブル (CAT5e)

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    12日以内出荷
    CAT5e(エンハンストカテゴリ)とは、最大1ギガのネットワークが構築できる、LANケーブルの規格。業界標準です。
    仕様同軸ケーブル(S-5C-FB)、LANケーブル(Cat5e)、TEL通信規格100BASE-TX、1000BASE-T伝送帯域(MHz)100
  • 楽LANシースケーブル(CAT5e) Abaniact(アバニアクト)

    楽LANシースケーブル(CAT5e)

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    12日以内出荷
    CAT5e(エンハンストカテゴリ)とは、最大1ギガのネットワークが構築できる、LANケーブルの規格。業界標準です。
    付属品先端保護キャップ仕様防護カバービニルシース(透明)シールドUTPケーブル通信規格100BASE-TX、1000BASE-T伝送帯域(MHz)100
  • ダミー抵抗(10個単位梱包) Abaniact(アバニアクト)

    ダミー抵抗(10個単位梱包)

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(10個)
    12日以内出荷
    質量(g)4.5周波数帯域(MHz)10~770、770~3224インピーダンス(Ω)75(F型)VSWR1.2以下、1.5以下