バクマ工業
バクマ工業のページです。バクマ工業は、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | バクマ工業株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒955-0166 新潟県三条市上大浦474番地 |
|---|
バクマ工業(11件のレビュー)当日出荷
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
バクマ工業(51件のレビュー)当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
バクマ工業(3件のレビュー)当日出荷
室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。
PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開)
操作部脱着式でお手入れ簡単。
全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
バクマ工業(58件のレビュー)当日出荷
ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
バクマ工業(2件のレビュー)当日出荷
室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。
PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開)
操作部脱着式でお手入れ簡単。
全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
材質樹脂仕様自然給気用/操作部脱着式取付壁面・天井面取付兼用型
バクマ工業(44件のレビュー)当日出荷
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。
チップが飛びにくく、良く切れます。
安心のJIS国産品。V型埋め込み。
バクマ工業(5件のレビュー)当日出荷
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合
接合部強度が従来品の2倍
バクマ工業(6件のレビュー)当日出荷
プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです
衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ
刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ
サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断刃長(mm)225全長(mm)370山数130T表面処理無電解ニッケルメッキ刃幅(mm)33刃の厚さ(mm)0.6グリップ部(mm)130×90×15刃先処理衝撃焼入れ切り幅(mm)0.9
バクマ工業(3件のレビュー)当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)本体/3.2、ボルト受け部/2.3寸法A(mm)35寸法B(mm)5適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
バクマ工業(7件のレビュー)当日出荷
プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル材質SK-4ピッチ(mm)3刃幅(mm)36板厚(mm)1.14~1.23折込可
バクマ工業(4件のレビュー)当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)3.2寸法A(mm)35寸法B(mm)12適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
バクマ工業(20件のレビュー)当日出荷
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。V型埋め込み。JIS規格商品。日本製。
バクマ工業(1件のレビュー)当日出荷
冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。
手動開閉シャッター付
バクマ工業(9件のレビュー)当日出荷
切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。
チップ3面研磨で切れ味NO1!チップが飛びにくい、V型埋め込。
世界規格のISO(ISO9002の認証)
用途竹・笹刈 / 雑草刈 / 雑木刈穴径(Φmm)25.4刃数(p)36刃厚(mm)1.9
バクマ工業(2件のレビュー)当日出荷
切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。
作業性に優れた軽量型。
日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用刃数(p)36厚さ(mm)(台金)1.25材質(台金)炭素鋼タイプV型埋込穴径(Φmm)25.4適合材竹・笹、雑木、雑草刃型チドリ刃研磨面チドリ面・先端・スクイ
バクマ工業(2件のレビュー)当日出荷
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。日本製。
バクマ工業(9件のレビュー)欠品中
柄がゴムハンドルのため、すべらず、疲れず、力が逃げない。
刃わたり(mm)265材質S55C寸法(mm)330×78×22質量(g)558
バクマ工業(1件のレビュー)当日出荷
V型埋め込みでチップが飛びにくく、切れ味が良いチップソーです。JIS規格商品。
用途刈払い機用チップソー。刃数40質量(g)1枚434外径(Φmm)255
バクマ工業(3件のレビュー)当日出荷
下刈りもできる衝撃性に優れた安全強力型、草刈りカマのカーブ”特殊R刃”を使用し、草を引き寄せ逃がさない。
作業性に優れた軽量型。
日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用刃数(p)40厚さ(mm)(台金)1.25材質(台金)合金鋼タイプU型埋込穴径(Φmm)25.4適合材小枝、雑草、下刈刃型中心刃研磨面両側面・先端
バクマ工業(3件のレビュー)当日出荷
腰が強く、切れ味の鋭いSK-4にヤニが突きにくくさびにくいハードクロームメッキが施されています
ピッチ(mm)3仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です材質SK-4板厚(mm)1.14~1.23
バクマ工業(2件のレビュー)当日出荷
バクマソー両刃鋸265mmの替刃。
用途一般木材の切断に。全長(mm)300質量(g)85板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)265
バクマ工業(1件のレビュー)当日出荷
IBF折込鋸 Fit210mm用替刃。
用途一般木材の切断や木枝の剪定に。板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)210
バクマ工業(1件のレビュー)当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)2.3寸法A(mm)30寸法B(mm)12.5適合フランジ厚(mm)3~20適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
バクマ工業(2件のレビュー)当日出荷
刃先には、衝撃焼き入れを施してありますので、耐久性に優れ、シャープな切れ味を長期間保てます。刃の取り替えがワンタッチでできます
用途一般木材、合板、集成材、竹、硬木などの横挽き用刃渡り(mm)225寸法(mm)(幅)60×(奥行)290×(厚さ)2質量(g)56切り幅(mm)0.65±0.05のこぎり板厚(mm)0.5
バクマ工業(1件のレビュー)当日出荷
全体焼入れで曲がりにくい
材質S55C質量(g)284寸法(縦×横×高さ)(mm)260×59×17
バクマ工業(1件のレビュー)5日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)22/24風量(m3/h)68/70
バクマ工業(1件のレビュー)4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)150仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.65タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.7/4.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)30/31風量(m3/h)136/138
バクマ工業(1件のレビュー)翌日出荷
刃先には衝撃焼入を施してあるため、耐久性に優れ、シャープな切味を長期間保てます。
バクマ工業(1件のレビュー)10日以内出荷
高級チップを使用したチップソーです。
用途一般木材・新建材・合板(ベニヤ)・プリント合板・メラミン化粧版など穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6仕様最高級台金SKS51