カテゴリ
- 安全保護具(3)
絞り込み
ブランド
- CRESCENDO
- ノーブランド(9)
- KORG(コルグ)(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- コミネ(3)
- RevoL Effects(3)
- ハンディ・クラウン(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- スバル(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ニッコー(1)
- 友屋(1)
- エレキット(1)
- Aria(アリア)(1)
- KC(1)
- Photogenic(1)
- S.Yairi(1)
- MIKASA (ミカサ)(1)
- 未来のアグリ(1)
- ブランドをもっと見る
「korg」の検索結果

フィルター騒音吸収 耳栓
CRESCENDO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1組(2個)当日出荷特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。用途110dBまでの騒音環境で。付属品収納ケース材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)サイズM+Lコード無ケース有
CRESCENDO HEAVY INDUSTRY 25
CRESCENDO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷機械工場、農業、道路工事、建設現場など、騒音の激しい作業環境での保護具として設計されたイヤープロテクター。サウンドレベルを25dB低減。110dBまでの環境で8時間連続使用しても安全。イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。イヤープラグは水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。用途工場、建設現場用セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04色(イヤーチップ)ネオン・イエローサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average damping, industrial filter寸法(cm)16 × 9 × 2.25
フィルター騒音吸収 耳栓 首かけコード
CRESCENDO¥829税込¥9121本当日出荷オプションの首掛けコードです。 耳栓の着用が不要な際に首から掛けられ、紛失の心配がありません。トラスコ品番217-8352色ブラック質量(g)5アズワン品番64-8649-77