カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長谷川工業
- 東芝ライテック(67)
- アルインコ(3)
- エスコ(2)
- 土牛(2)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 三菱電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- REGZA(1)
「frc-1833」の検索結果
特価

はしご兼用脚立 RYZ-d
長谷川工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から翌日出荷特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75高さ調整範囲(mm)310(最大)各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100