ホクエツ
ホクエツのページです。ホクエツは、物流/保管/梱包用品/テープ、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ホクエツ(4件のレビュー)当日出荷
高速回転に対応し、潤滑性、極圧性、耐水性に優れています。
用途田植え機植え付けつめ専用のグリスです。成分鉱油、リチウム石鹸、2.6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130本体寸法(mm)250×70×45内容量(g)180
ホクエツ(5件のレビュー)当日出荷
フックの部分がスチール製で長持ちします。
苗箱バンド用に開発された専用特殊ゴムの為、耐久性に優れています。
余裕のある収納袋付なので、保管にとても便利です。
ヒモ等よりも数倍早くセットでき、運搬にも最適です。
1箱50本入れで250枚の苗箱がセット出来ます。
ホクエツ(1件のレビュー)当日出荷
フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm~2000mmまで無段階調節可能
幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。
袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由
工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm)1340全幅(mm)1580(内寸1460)全高(mm)1660~2000(無段階調節)質量(kg)20材質スチール
ホクエツ(3件のレビュー)11日以内出荷
苗を倒すことなくキレイな溝が切れる。
使い易く軽量なので持ち運びに便利。
雨天時でもエンジンがついていないため使用可能。
機械のペースに合わせることなく自分のペースで作業ができる。
ハンドル部が下向きにもつけられるので、手腕が疲れません。
船とハイド板の角度調節が自由に決められるので押す力が少なくて済みます。
ホクエツ(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
コンバインカバーといえば、大体オレンジか青が定番ですが、別の色が欲しいと思ったことはありませんか?
メーカーのナチュラルコンバインカバーは、光を反射させて機械温度を高くなりにくい白を採用しております。
ホクエツ(1件のレビュー)3日以内出荷から10日以内出荷
アルミフレームで軽量の為、軽トラックへの積み降ろしが楽です。 (メーカー従来商品対比約1/2)
上面のみメッシュで側面、前後方はシートの為、ホコリの心配がありません。
工具なしで簡単に組立てる事ができます。
ファスナーを開け、両側面と後方の3方向からの排出ができます。
籾摺機からの籾殻の投入口は後方、上面の2ヶ所から投入できます。