カテゴリ

  • 照明(12)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • 日動工業(67)
  • オジデン(大阪自動電機)(25)
  • 倉茂電工(23)
  • 川崎電線(15)
  • 長岡特殊電線(14)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(13)
  • エスコ(12)
  • 富士電線工業(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • 三ツ星(8)
  • オーナンバ(8)
  • BELDEN(8)
  • 伸興電線(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 共立機巧(5)
  • CKD(5)
  • TRUSCO(5)
  • カワイ電線(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.75 3芯」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300W LED投光器 サンフラワーライト ハタヤリミテッド300W LED投光器 サンフラワーライトハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
当日出荷
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8消費電力(W)300定格電圧(V)100ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間)寸法(Φmm)27(三脚取付部)定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)36600芯数3芯色温度(K)5000防塵防水性能IP65相当電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライトハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴
100W型軽便LED投光器 (屋外用) ハタヤリミテッド100W型軽便LED投光器 (屋外用)ハタヤリミテッド
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!バイス(ツカミ幅98mm)付です。金属製ガードネット付きです。落下防止用ワイヤー付きです。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。
質量(kg)3.7消費電力(W)90定格電力(W)90(50/60Hz兼用)定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源100W型・高輝度LED芯数3電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
防災用30W LEDケイ・ライト(2灯) ハタヤリミテッド防災用30W LEDケイ・ライト(2灯)ハタヤリミテッド
82,980税込91,278
1式
欠品中
電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
セット内容種類:4質量(kg)14.9摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付定格電圧(V)100(1灯あたり)定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)定格消費電力(W)30(1灯あたり)全光束(Lm)3600電線長さ(m)灯体:5照明装置100V・30W高輝度LED×2灯芯数3電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-52電球の種類LED
40W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド40W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。 40WのLED電球を使用しています。
業務用防犯センサーライト ハタヤリミテッド業務用防犯センサーライトハタヤリミテッド
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頑丈なアルミダイカスト製ボディの省エネ30W LEDセンサーライト
定格消費電力(W)30摘要VH-4型バイス付(ブラケット固定平面・単管バイブ用)寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置30W高輝度LED電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3センサー感知方式人感センサー設置方式バイス取付、三脚取付、単管クランプ・Uボルト・ポールバンド取り付け、天井取付、壁面取付電球の種類LED
屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)ハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。電源(V)100電線仕様-種別VCT0.75mm2電源タイプ電源コード式
LEDフォールディングライト ハタヤリミテッドLEDフォールディングライトハタヤリミテッド
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
360°から直下まで照射方向を自在に調整できます。高輝度240W LED光源(60W×4)です。雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付。汚れ防止カバー付。全光束24000ルーメン・色温度5000K(昼白色)。
用途夜間工事・防災用電球の種類LED使用場所屋外特殊用途防水防塵防水性能IP65消費電力(W)240全光束(Lm)24000定格電圧(V)100(50/60Hz)電線長さ(m)5光源240W高輝度LED芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75心数(C)3取付径(Φmm)三脚部:27光色昼白色
軽便LED投光器 ハタヤリミテッド軽便LED投光器ハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付無段階調光ボリューム付(100%~10%)三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180全光束(Lm)26000定格電圧(V)100周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75取付部(三脚)Φ27照明装置180W高輝度LED芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3C(接地付)設置場所屋外電球の種類LED
屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)ハタヤリミテッド
8,898税込9,788
1台
当日出荷から11日以内出荷
放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。 ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。 横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2耐水性防雨タイプ
200W LED投光器 ハタヤリミテッド200W LED投光器ハタヤリミテッド
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
高輝度・高効率100W×2灯タイプ 灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます 雨中でも安心の屋外防雨型 ガードネット付 調光電線プラス2m付
使用場所屋外電源タイプ電源コード式付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ質量(kg)11.5摘要屋外用、灯体のみ定格100V・200W(50/60Hz兼用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235電線仕様-長さ(m)5照明装置100W高輝度LED×2芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)0.75アズワン品番64-4652-99明るさ(Lm)27000調光方式無段階調光電球の種類LED
100W LED投光器 ハタヤリミテッド100W LED投光器ハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。
用途仮設作業用質量(kg)14.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり)定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり)全光束(Lm)17000(1灯あたり)電線長さ(m)5光源100W高輝度LED芯数3電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED