カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 変圧器/トランス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(4)
  • コーセル(34)
  • SUS(エスユーエス)(10)
  • 共立電子産業(3)
  • セルスター(10)
  • 相原電機(3)
  • ダイヤトレンド(4)
  • マリンテック(45)
  • スワロー電機(2)
  • Meltec(大自工業)(9)
  • SMC(1,171)
  • omron(オムロン)(337)
  • Panasonic(パナソニック)(262)
  • IDEC(和泉電気)(227)
  • 三菱電機(172)
  • 富士電機(134)
  • マルヤス電業(95)
  • シュナイダーエレクトリック(67)
  • コガネイ(66)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v 24v」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニトランスル 降圧型 単相100V→24V 1.0KVA ハタヤリミテッド

    ミニトランスル 降圧型 単相100V→24V 1.0KVA

    ハタヤリミテッド
    84,980税込93,478
    1個
    53日以内出荷
    入力電圧(V)100タイプ降圧型トラスコ品番851-3648
  • LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ) ハタヤリミテッド

    LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ)

    ハタヤリミテッド
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 アース不要の二重絶縁構造です。 15灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。
    用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2616全長(mm)1438質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)24スイッチあり定格100V・24W全光束(Lm)3200電源コード(m)5保護等級IPX4電線長さ(m)5光源24W直管形LEDランプ電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2色温度(K)5000電線仕様VCT0.75×2フックあり光源色昼白色設置場所屋外連結数15灯(100Vで使用する場合)耐水性防雨型色(本体)使用場所屋外用アズワン品番64-8864-84LED寿命(時間)40000防水性防雨型電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ