カテゴリ

  • 照明(16)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(29)
  • オーム電機(27)
  • Jackery(ジャクリ)(25)
  • アズワン(24)
  • ELPA(24)
  • 三商(22)
  • TogoPower(19)
  • 三菱電機(17)
  • イチネンTASCO(17)
  • カリタ(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • SURE(石崎電機製作所)(13)
  • サンワサプライ(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • JBL professional(9)
  • 東芝(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v60w」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライトハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴
LEDレンカライトS ハタヤリミテッドLEDレンカライトSハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
電線長さ(m)5防水仕様防雨型使用場所屋外用電球の種類LED
45W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド45W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
軽便LEDランプ ハタヤリミテッド軽便LEDランプハタヤリミテッド
6,598税込7,258
1台
当日出荷
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付
用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。トラスコ品番819-4044全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150質量(kg)0.82摘要屋内用、スイッチ付き定格100V・10W(50/60Hz兼用)寸法(Φmm)136電線仕様-長さ(m)5照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)電線仕様-種別VCTFK電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2明るさ(Lm)800クリップ可能幅(cm)5電球の種類LED
40W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド40W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。 40WのLED電球を使用しています。
LEDケイ・ライト50Wマグネットタイプ ハタヤリミテッドLEDケイ・ライト50Wマグネットタイプハタヤリミテッド
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
AC100V50W仕様軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50KN-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)脱着式コネクタ仕様で電線交換が簡単!均一照射ができる乳白カバー採用
仕様AC点灯専用タイプ質量(kg)3.9定格100V/50W(50/60Hz兼用)全光束(Lm)5500(Hi時)電源コード(m)5光源50W 高輝度LED電線仕様VCT1.25mm2×3C
120W LEDボールライト ハタヤリミテッド120W LEDボールライトハタヤリミテッド(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト 瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED 影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます 故障の心配が少ないファンレス構造 紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで) 一次側ケーブルラック兼用スタンド 灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です電源タイプ電源コード式付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ質量(kg)8.9定格100V・120W(50/60Hz兼用)コンセント定格2P・12A・125V 接地付コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型電線仕様-長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620照明装置120W白色LED芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT(接地付)電線仕様-太さ(mm2)1.25電球の種類LED
30W LED投光器 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド30W LED投光器 屋外用防雨型ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
200Wバラストレス水銀ランプより明るい 高輝度30W LED採用。
電源タイプ電源コード式
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所などタイプクリップライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L238×136Φ
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など高さ(mm)スタンド:820~1260タイプスタンドライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L238×136Φ電球の種類LED
電球(60W) ハタヤリミテッド電球(60W)ハタヤリミテッド
719税込791
1個
当日出荷
口金E26適合機種ホームハンドランプ質量(kg)0.03摘要100V・60W透明型耐振電球全光束(Lm)590定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなし付属品CRX-2F型キャスター付スタンド、100Φゴムキャスターブレーキ付き2個タイプキャスター付スタンド2灯定格100V・25W 50/60Hz(1灯あたり)口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなしタイプ吊り下げ用連結型定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯
200W LED投光器 ハタヤリミテッド200W LED投光器ハタヤリミテッド
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
高輝度・高効率100W×2灯タイプ 灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます 雨中でも安心の屋外防雨型 ガードネット付 調光電線プラス2m付
使用場所屋外電源タイプ電源コード式付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ質量(kg)11.5摘要屋外用、灯体のみ定格100V・200W(50/60Hz兼用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235電線仕様-長さ(m)5照明装置100W高輝度LED×2芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)0.75アズワン品番64-4652-99明るさ(Lm)27000調光方式無段階調光電球の種類LED
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなし付属品CPL-2型三脚高さ(mm)三脚:1310~2000タイプ三脚スタンド1灯定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯
マルチスタンドタイプ 100W軽便LED投光器 ハタヤリミテッドマルチスタンドタイプ 100W軽便LED投光器ハタヤリミテッド
99,980税込109,978
1台
23日以内出荷
「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
質量(kg)4.5定格100/90(V/W)(50/60Hz)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源90W(高輝度LED)電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付)関連資料(1.24MB)
作業灯カテゴリ