カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- 富士電線工業(15)
- アメリカン電機(12)
- 日動工業(8)
- エアージェイ(4)
- 冨士電線(四国)(4)
- 仔犬印(本間製作所)(3)
- イスカル(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ALPHA(2)
- ジャストコーポレーション(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- タイカツ(1)
- PGA(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 二葉電機製作所(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- DMC(1)
- ブランドをもっと見る
「2pnc」の検索結果
特価

防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に仕様二重絶縁色昼白色相当タイプ標準タイプ定格電力(W)7定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用定格寿命(時間)40000電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT色温度(K)5000本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357電線仕様-心数(C)2電球の種類LED
防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に仕様二重絶縁タイプクリップタイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用電線太さ(mm2)0.75芯数2電線仕様-種別2PNCT電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357使用場所屋外用特殊用途防雨
フォークリフト充電用補助ケーブル
ハタヤリミテッド¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。色黒電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)3.5特性アース付
【OKS】フォークリフト充電用オートリール
ハタヤリミテッド¥189,800~税込¥208,780~1台当日出荷から9日以内出荷本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属色マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)