カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • 日動工業(14)
  • 富士電線工業(10)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三ツ星(3)
  • ヤガミ(3)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(3)
  • OPTEX(オプテックス)(2)
  • 正和電工(2)
  • 八光電機(2)
  • ベン(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • タイカツ(1)
  • ダイキン工業(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • HEIDON(新東科学)(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct 2芯」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ ハタヤリミテッド

    防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
    用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に仕様二重絶縁タイプクリップタイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用電線太さ(mm2)0.75芯数2電線仕様-種別2PNCT電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357使用場所屋外用特殊用途防雨
  • フローレンライト ハタヤリミテッド

    フローレンライト

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
    用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。電源(V)100コンセント形状2P×1個電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨連結可否
  • フォークリフト充電用補助ケーブル ハタヤリミテッド

    フォークリフト充電用補助ケーブル

    ハタヤリミテッド
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
    電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)3.5特性アース付
  • 防爆型LEDハンドランプ ハタヤリミテッド

    防爆型LEDハンドランプ

    ハタヤリミテッド
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    d2G4基準合格品。可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。
    用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)付属品本体のみ仕様樹脂製カバートラスコ品番567-9422全長(mm)375質量(kg)3消費電力(W)11電源100全光束(Lm)1400光源LDT11型、11W電球形LEDランプ防爆構造あり(d2G4)適合ケーブル3PNCT2.0mm[[の2乗]]×3芯(別売)設置場所防爆エリア使用場所屋内外径(mm)150明るさ(Lm)1400電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • 防雨型フローライト ハタヤリミテッド

    防雨型フローライト

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
    用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。全長(mm)425周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100消費電力(W)13定格100V・13W全光束(Lm)840光源インバーター内蔵、13Wコンパクト形、蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線太さ(mm2)0.75芯数2C電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外替球FPL13EX-N使用場所屋外明るさ(Lm)840特性絶縁適合蛍光灯FPL13EX-N電球の種類蛍光灯特殊用途防雨、絶縁連結可否
  • 防雨型LEDケイ・ハンドランプ(7W)(屋外型) ハタヤリミテッド

    防雨型LEDケイ・ハンドランプ(7W)(屋外型)

    ハタヤリミテッド
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
    質量(kg)0.49摘要屋内用回二重絶縁タイプ標準タイプ定格100V・7W定格電圧(V)100口金E26定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)7全光束(Lm)810周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)0.3光源7W電球形、LEDランプ電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2設置場所屋外耐水性防雨電線仕様-心数(C)2電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命